絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(34)
  • ANTEL(34)
  • TAKENOW(30)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • トライメイト(19)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(15)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライトPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
小型なのに明るい!最大600Lm!!カラビナ・栓抜き・三脚付!背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!7パターンで点灯・点滅昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。その他充電口:USB Type-C付属品USBケーブル・ミニ三脚材質(本体)ABS・PS・アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)充電式 LEDピラーライト 36WPROMOTE(プロモート)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!電球の種類LED特殊用途防噴流仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ