絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • ANTEL(31)
  • TAKENOW(27)
  • 嵯峨電機工業(24)
  • エスコ(19)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(18)
  • 日動工業(15)
  • KTC(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • ムサシ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • DEEN.J(8)
  • GROZ(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • SK11(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • アックスブレーン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
  • 充電式LED投光器 PROMOTE(プロモート)

    充電式LED投光器

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
    付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)

    充電式 LEDピラーライト 36W

    PROMOTE(プロモート)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16電球の種類LED特殊用途防噴流
  • 高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)

    高照度 三脚付マルチライト

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
    用途暗がりの作業やアウトドアに。付属品USBケーブル・ミニ三脚その他充電口:USB Type-C材質(本体)ABS・PS・アルミ幅(mm)43奥行(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ