絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(72)
  • 日動工業(61)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • ANTEL(37)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • TAKENOW(31)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • KTC(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • 岩崎電気(10)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)

    高照度 三脚付マルチライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
    用途暗がりの作業やアウトドアに。付属品USBケーブル・ミニ三脚その他充電口:USB Type-C材質(本体)ABS・PS・アルミ幅(mm)43奥行(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
  • マルチファンクションライト PROMOTE(プロモート)

    マルチファンクションライト

    PROMOTE(プロモート)
    1個
    取扱い終了
    これ1つで3通りのライトに大変身! 用途に合わせて使える、便利なライト
    用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに幅(mm)135質量(g)約250電池含まず本体のみ)スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱電源アルカリ単3電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150光源LED 3W×1個、10SMD×1明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100電球の種類LED
  • 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)

    充電式 LEDピラーライト 36W

    PROMOTE(プロモート)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16電球の種類LED特殊用途防噴流

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ