絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
電球の種類
LED(1)
ブランド
- EARTH MAN
- DAISHIN(大進)(9)
- DXアンテナ(3)
- ELPA(34)
- JTT(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(6)
- オーム電機(31)
- コイズミ照明(2)
- サンワサプライ(2)
- セーブインダストリー(2)
- マスプロ電工(2)
- ムサシ(12)
- ライテックス(ムサシ)(19)
- 日動工業(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)

薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ