絞り込み
電球の種類
LED(17)
ハロゲン(2)
耐振電球(2)
蛍光灯(3)
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(20)
- オーム電機(834)
- ELPA(478)
- 岩崎電気(364)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(289)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(243)
- GENTOS(221)
- エスコ(190)
- ハタヤリミテッド(189)
- LED LENSER(159)
- 東京メタル(151)
- 日機(112)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- DNライティング(78)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(78)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト
EARTH MAN(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
充電式LEDワークライト
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
ハロゲンワークライト 500W
EARTH MAN(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。用途夜間・暗い所での作業に。付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)(適合電灯)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370コード長さ(m)約3芯数2電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219電球の種類ハロゲン
フレキシブルホルダー付LEDライト
EARTH MAN(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。用途夜間作業やアウトドアに。質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)電球の種類LED最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。適合WLT-100F、WLT-330F定格電力(W)13口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
LEDワークライト
EARTH MAN¥5,298税込¥5,8281台当日出荷全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.9定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.53定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)約3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約1300電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDランタンライト
EARTH MAN(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なしエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能質量(g)約135全光束(Lm)最大約300(HIGH)入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5電球の種類白色LED連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3エコロジー商品省エネ
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
カバー付LEDクリップライト
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型用途夜間作業などに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDダブルワークライト 7W
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981台欠品中ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に幅(mm)200厚さ(mm)50全長(mm)240質量(g)400電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240使用電池単3形乾電池×4本(別売)設置場所屋内外兼用電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED
充電式LEDマルチハンドライト
EARTH MAN¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
3.7V充電式フォールディングライト
EARTH MAN¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
蛍光灯クリップライト
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個欠品中連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
LEDカラビナライト
EARTH MAN¥589税込¥6481個当日出荷便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利色イエロー質量(g)22(電池含まず)電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-4077-47電球の種類LED
リフレクター投光器
EARTH MAN¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。用途夜間・暗い所での作業にセット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)適用電灯:250芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)電源タイプ電源コード式設置場所屋外用特殊用途防雨
ヘッドライト用ポリシリコンバンド
EARTH MAN(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
LEDハンディトワークライト乾電池式
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様用途作業灯に幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類白色LED(交換不可)
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 。かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)エコロジー商品省エネ
3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトCOB
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
蛍光灯クリップライト 32W
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用。電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)(付属ランプ)32口金E26コード長さ(m)約5定格消費電力(W)(適合)250最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ