絞り込み
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
ブランド
- マスプロ電工
- DAISHIN(大進)(12)
- ELPA(11)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- OnLord(3)
- STAR Light(5)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- オンスクエア(4)
- オーム電機(16)
- センター商事(7)
- セーブインダストリー(3)
- トライメイト(9)
- トレードワン(8)
- ヒロ・コーポレーション(3)
- ホームテイスト(7)
- ムサシ(4)
- ライテックス(ムサシ)(9)
- 平野商会(4)
- 日動工業(7)
- 日本緑十字社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

センサーライト
マスプロ電工¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷仕様照明LEDパネル:高輝度白色LED 22個、全光束 500lm電源リチウムイオン充電池(ソーラーパネル充電)使用温度範囲-20~+45℃外寸(mm)約102×86×118センサー感知方式焦電型赤外線センサー(最大検知距離:約12m/約90°、最大検知範囲:約180°/約3m)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65点灯時間約5秒~約30秒。明るさセンサーは昼夜の切り替え調整が可能。
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら