絞り込み
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
  • 色ブルー
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
  • 色迷彩色(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • GENTOS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
専用充電池
専用充電池(1)
ハンディライト用専用充電池 MG-43SB GENTOSハンディライト用専用充電池 MG-43SBGENTOS
3,898税込4,288
1個
当日出荷
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328ブルー品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB定格電圧(V)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)60×22充電可能回数300
SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOSSNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PCGENTOS
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池~常に1.5Vをキープする安定出力~一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~乾電池と違い、繰り返し使えるため買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~パワーが必要な機器にも強く、エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~リチウムイオン特有の自己放電の少なさにより、災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~専用充電器・USB充電対応モデルの為、モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利
用途ヘッドライトランタン懐中電灯その他ライトGPS機器(単3対応)釣り用ライト玩具(モーター系おもちゃなど)電動シェーバー電動歯ブラシ小型電動工具デジカメ(単3対応モデル)ポータブルレコーダーワイヤレスマイク受信機TV・エアコンのリモコン壁掛け時計防犯センサー温湿度計停電時の懐中電灯非常用ラジオ避難所で使う電池式ギア予備電源としての持ち出し仕様給電機能あり付属品2in-4out ケーブル寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯
ライトオプション・補修部品