カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 縫製用品
        • ミシン本体/裁断機/検針機(36)
        • 裁縫道具/裁縫用品(1)
        • 裁縫用資材(5)

縫製用品 :「検針」の検索結果

縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
  • 検針機
  • 検針器 検針機
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハシマ検針機 ハシマハシマ検針機ハシマ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212スイッチ2段階(Hi/Low)検出方式磁気誘導機能バッテリーセーブ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2警報方式アラームと大型LEDランプ検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm検出範囲(mm)25×50
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球日本金属探知機製造
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球日本金属探知機製造
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印磁気シール ハシマ矢印磁気シールハシマ
1,398税込1,538
1枚(200ピース)
3日以内出荷
主に検針機で使用される磁気シールです。
検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造検針用テストピース カードタイプ 鉄球日本金属探知機製造
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
検針器用テストカード ハシマ検針器用テストカードハシマ
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
79,980税込87,978
1個
当日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ
1,599税込1,759
1個
当日出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
検針機 ハシマ検針機ハシマ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造検針用テストピース カードタイプ ステンレス球日本金属探知機製造
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器サンコウ電子
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。質量(kg)6.5消費電力(W)3検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・ランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm有効探知・検出幅(mm)100×430使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170X95X30質量(g)486(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
アメリカンホック 下型 日本紐釦貿易アメリカンホック 下型日本紐釦貿易(1件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(Φmm)12対応検針器対応
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
98,980税込108,878
1個
欠品中
携帯型検出器の超高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)372(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
アメリカンホック 上型 日本紐釦貿易アメリカンホック 上型日本紐釦貿易
699税込769
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
対応検針器対応
ポータブル検針器 ハシマポータブル検針器ハシマ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450
アメリカンホック ツメ 日本紐釦貿易アメリカンホック ツメ日本紐釦貿易
349税込384
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(Φmm)12対応検針器対応
スリムタイプ検針器 はりけん サンコウ電子スリムタイプ検針器 はりけんサンコウ電子
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400質量(kg)2.7電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカンホック キャップ 日本紐釦貿易アメリカンホック キャップ日本紐釦貿易
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
寸法(Φmm)12対応検針器対応
KRメス 5インチ ケーエム(KM)KRメス 5インチケーエム(KM)
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷
KR-A 5吋用メス
メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン日本紐釦貿易
3,490税込3,839
1セット
7日以内出荷
金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真鍮製ホックと比較して約2/1の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。金属キャップに施したメッキは、すべてニッケルフリー及び真鍮素材を使用した仕上げです。検針性能もNC-A基準をクリアーしております。メタルの全種が入ったお得なアソートセットです。
セット内容アソートセット(金属ホック調ヘッド / バネ/ ゲンコ / ヘッド)10ミリ3色各4組入り、13ミリ5色各3組入り、15ミリ10色各2組入り材質ポリアセタールマルチボタンサイズ(mm)15
高感度卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子高感度卓上型検針器 鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。 装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。 ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。 移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。 ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。質量(kg)12消費電力(W)15検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.54MB)
着物 和装品用検針器 鉄片探知器 サンコウ電子着物 和装品用検針器 鉄片探知器サンコウ電子
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.39MB)
卓上型検針器 日新電子工業卓上型検針器日新電子工業
159,800税込175,780
1台
23日以内出荷
検出面上11cmの高さで絹針10号(長さ33.3mm、直径0.56mm)を検出
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
携帯型検出器の標準タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)345(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。 新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様警報:検出音寸法(mm)115X110X43質量(g)215(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
卓上検針器 鉄片探知器 サンコウ電子卓上検針器 鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。 ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。 14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。 スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。 ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
質量(kg)11消費電力(W)10検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.73MB)
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)457(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
卓上型検針器 APA-3000 サンコウ電子卓上型検針器 APA-3000サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cmRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型検針器 SK-1200III サンコウ電子卓上型検針器 SK-1200IIIサンコウ電子
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
検針器 ハンディタイプ サンコウ電子検針器 ハンディタイプサンコウ電子
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディータイプ
鉄専用吸着機 日本金属探知機製造鉄専用吸着機日本金属探知機製造
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。 キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。 簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター)全長(mm)1285
吸着器 HCシリーズ 日本金属探知機製造吸着器 HCシリーズ日本金属探知機製造
53,980税込59,378
1本
23日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
仕様●寸法:500×27×42mm●重量:2.5kgアズワン品番67-4746-91

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

縫製用品