10種入りアクセサリーパーツ
ハンドメイドの幅が広がる!定番アクセサリーパーツ10種セット!
レジン作品やハンドメイドアクセサリー制作に使いやすい、アクセサリーパーツ10種をまとめた便利なセットです。丸カンやカニカン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、ヘアゴムなど、作品づくりに欠かせない定番パーツを厳選し、ゴールド・シルバーの2色入りで作品の雰囲気に合わせて使い分けが可能です。個別に揃える手間がなく、初心者の方でもすぐに制作を始められる便利なセットです。
- セット内容
- ヒートンキャップ:ゴールド×4・シルバー×4、カニカン:ゴールド×4・シルバー×4、イヤリング:ゴールド×4・シルバー×4、マルカン:ゴールド8g・シルバー8g、ネックレス×2、ヘアゴム×2
- 材質
- パーツ:合金、ケース:PP
- 寸法(mm)
- ヒートンキャップ:約6×6×6、カニカン:約13×8×4、イヤリング:約13×17×7、マルカン:約Φ6、ネックレス:約450、ヘアゴム:約Φ45
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065185 10種入りアクセサリーパーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065185-260430-02.jpg)
![注文コード:78065185 10種入りアクセサリーパーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065185-260430-04.jpg)
![注文コード:78065185 10種入りアクセサリーパーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065185-260430-06.jpg)
![注文コード:78065185 10種入りアクセサリーパーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065185-260430-08.jpg)







