絞り込み
エコロジープロダクト
職業用ミシンとは、縫製工場で衣類などを縫製する際に使用するミシンのことです。強力なパワーと効率性を備え、さまざまな生地の縫製ができます。フレームにアルミダイキャストを使用したものは、軽量かつ耐久性にも優れており、業務用としての利便性を発揮。さらに音も静かになるという特徴があります。スムーズな作業のために、押さえの上下が膝でコントロールできたり、自動で糸通しや糸切りができたりといった機能で効率をアップさせることが可能です。衣類や各種繊維品の製造工場では、高性能な職業用ミシンが活躍します。

職業用本縫いミシン SPUR30
JUKI¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6![プロ用 直線ポータブルミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
プロ用 直線ポータブルミシン
SINGER(シンガー)[縫製用品]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
職業用ミシン ヌーベル800
brother(ブラザー)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
職業用ミシン ヌーベル1000
brother(ブラザー)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
職業用糸切付きミシン
brother(ブラザー)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口質量(kg)11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5RoHS指令(10物質対応)対応![職業用ミシン 103DELUXE SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62829568-210204-02.jpg)
職業用ミシン 103DELUXE
SINGER(シンガー)[縫製用品]¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)質量(kg)14.5消費電力(W)90使用電圧(V)100(50/60Hz)押圧力(Kg)0.2~5.0機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218縫い目長さ(mm)0~6使用針DB×1 #9~#18
職業用本縫いミシン SPUR30DX
JUKI¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
職業用プロキット
JUKI¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規タイプメーカー純正品対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini





![プロ用 直線ポータブルミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



![職業用ミシン 103DELUXE SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62829568-210204-02.jpg)