絞り込み
種別
  • L字金具(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • ティーエフサービス(130)
  • リンテック21(49)
  • エスコ(26)
  • シロクマ(18)
  • 北川工業(11)
  • 大石製作所(11)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • アイディールブレーン(6)
  • アズワン(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • (4)
  • 不二ラテックス(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ELPA(3)
  • OMSORG(オムソリ)(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • カーボーイ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
L字金具(2)
  • 地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止PPベルト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
    用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
  • L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCO

    L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
    付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • 壁面固定金具(中量タイプ) TRUSCO

    壁面固定金具(中量タイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
    付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチールシルバー
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • L字型ストッパー TRUSCO

    L字型ストッパー

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    棚や作業台など商品の落下を防止するL字型ストッパーです。取付部分は両面テープになっているので簡単に取付可能です。形状記憶の柔らかい素材(EVA)を使用し、ハサミなどで必要なサイズに切断できます。
    用途災害時など棚から商品の落下を防止します。トラスコ品番692-0421材質EVA樹脂長さ(mm)800幅(mm)25厚さ(mm)1オレンジ高さ(mm)10
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • 落下ストッパーS TRUSCO

    落下ストッパーS

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
    用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34
  • ジョイント金具33型L TRUSCO

    ジョイント金具33型L

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)7板厚(mm)2長さL2(mm)51幅W(mm)33穴ピッチ(mm)50長穴(mm)7×30
  • リンクアンカー TRUSCO

    リンクアンカー

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
    用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
  • ラックパッド TRUSCO

    ラックパッド

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1箱(6個)
    当日出荷
    パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
    用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7469セット内容本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6材質/仕上軟質塩ビ、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】500以下/1セット本体厚さ(mm)35本体長さ(mm)87アズワン品番64-8773-84本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)87×150×35
  • 背ツナギ材 (中量タイプ) TRUSCO

    背ツナギ材 (中量タイプ)

    TRUSCO
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番512-1965材質スチールボルト(シルバー)、リング(ゴールド)摘要M1.5・M2・M3・M5兼用質量(g)30
  • M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCO

    M3型中量棚専用免震樹脂ベース

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
    用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
  • 段積装置ストッパー TRUSCO

    段積装置ストッパー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
    付属品アルコールパッド×12トラスコ品番257-2249材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤幅(mm)55高さ(mm)25奥行(mm)118ベルト長さ(mm)2000フック取付:10個アズワン品番65-2035-65
  • 耐震用金具保護カバー TRUSCO

    耐震用金具保護カバー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
    トラスコ品番257-2246材質NBRアズワン品番65-2034-34本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
  • ジョイント金具76型L TRUSCO

    ジョイント金具76型L

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30
  • ジョイント金具40型L TRUSCO

    ジョイント金具40型L

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)40穴ピッチ(mm)50
  • 卓上プリンターストッパー TRUSCO

    卓上プリンターストッパー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    当日出荷
    事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
    用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
  • 回転剥離工具 TRUSCO

    回転剥離工具

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
    用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
  • レベルアジャスターストッパー TRUSCO

    レベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
    用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。トラスコ品番208-3411セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】200以下/個質量(g)530本体厚さ(mm)32本体長さ(mm)155アズワン品番64-8613-38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
  • リンクプレートフラット TRUSCO

    リンクプレートフラット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
    用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
  • マシンホルダー TRUSCO

    マシンホルダー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
    用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
  • フレキシブルジョイント TRUSCO

    フレキシブルジョイント

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
    用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
  • フレームホルダー TRUSCO

    フレームホルダー

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
    用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
  • コーナーブロック TRUSCO

    コーナーブロック

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
    用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具