絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(42)
  • CAPTAIN STAG(173)
  • 岩崎製作所(155)
  • イージーアップ(148)
  • ティーエフサービス(144)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • UNION(ユニオン)(121)
  • ボウエキ(BOUEKI)(109)
  • キャンパルジャパン(109)
  • Jackery(ジャクリ)(91)
  • 満点商会(89)
  • エスコ(77)
  • リンテック21(65)
  • エピオス(64)
  • ブレイン(63)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](60)
  • モリタ宮田(47)
  • メテックス(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
  • Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
  • L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCO

    L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
    種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • ワンアクションテント TRUSCO

    ワンアクションテント

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    (天幕)ダークブルー間口(m)2付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
  • 地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止PPベルト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
    用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
  • 有孔ラバーマット TRUSCO

    有孔ラバーマット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
    用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。トラスコ品番245-1985種別ノンスリップマット材質天然ゴム厚さ(mm)22質量(kg)1.7ブラック穴径(mm)約25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • 壁面固定金具(中量タイプ) TRUSCO

    壁面固定金具(中量タイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
    種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個シルバー
  • 有孔ラバーマット ジョイントパーツ TRUSCO

    有孔ラバーマット ジョイントパーツ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
    用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット幅(mm)70長さ(mm)70ブラックトラスコ品番855-7633材質天然ゴム質量(g)30品名ジョイントパーツ穴径約25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0580
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • PVCマット TRUSCO

    PVCマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
    用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)610長さ(mm)1730材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
  • デジタル迷彩柄 マルチシート TRUSCO

    デジタル迷彩柄 マルチシート

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
    用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6長さ(m)2引張強度縦1210N/5cm、横1150N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)2×2ハトメピッチ(cm)65.3幅(m)2
  • ソフトバケット 消火用 TRUSCO

    ソフトバケット 消火用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
    容量(L)14寸法(外径×高さ)(mm)320×275質量(g)670トラスコ品番432-9619レッド材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)使用温度範囲-30~70℃材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
  • L字型ストッパー TRUSCO

    L字型ストッパー

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    棚や作業台など商品の落下を防止するL字型ストッパーです。取付部分は両面テープになっているので簡単に取付可能です。形状記憶の柔らかい素材(EVA)を使用し、ハサミなどで必要なサイズに切断できます。
    用途災害時など棚から商品の落下を防止します。トラスコ品番692-0421材質EVA樹脂長さ(mm)800幅(mm)25厚さ(mm)1オレンジ高さ(mm)10
  • 落下ストッパーS TRUSCO

    落下ストッパーS

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
    用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
  • ”エコポリバケツ”(消火用) TRUSCO

    ”エコポリバケツ”(消火用)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。再生ポリプロピレン60%配合しています。
    用途貯水用。トラスコ品番176-0122材質ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)幅(mm)279高さ(mm)258奥行(mm)279容量(L)10使用温度範囲-20~100℃外径(mm)279
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32本体長さ(mm)260
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • ブルーシート#2200 TRUSCO

    ブルーシート#2200

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    #3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    4,054税込4,459
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。適合消火器:A1534トラスコ品番701-3607材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250ブラック高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2
  • 災害工具セット TRUSCO

    災害工具セット

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
    仕様災害救助用品9点トラスコ品番325-4216セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト質量(kg)5.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
  • 背ツナギ材 (中量タイプ) TRUSCO

    背ツナギ材 (中量タイプ)

    TRUSCO
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番512-1965材質スチールボルト(シルバー)、リング(ゴールド)摘要M1.5・M2・M3・M5兼用質量(g)30
  • 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布 TRUSCO

    災害備蓄用 防災難燃フリース毛布

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    避難時の不安を和らげるために、やさしい肌触りのフリース素材を使っています。ドレープ性があり、体に沿うため温かく感じやすいです。アルミの真空パック梱包なため、清潔に長期間の保存が可能です。コンパクトなため省スペースで収納も可能です。防炎認定品のため、有事の際も安心して使用することができます。
    用途避難時の防寒用品として。トラスコ品番691-3061材質ポリエステル100%寸法(mm)(毛布)1400×2000収納時寸法(mm)300×220×60
  • 非常用ウォーターバッグ TRUSCO

    非常用ウォーターバッグ

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。 畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。 収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。 キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。
    用途非常時のウォータータンクとして。 緊急用給水バック。 キャンプや野外での活動時の貯水用に。仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300トラスコ品番207-2016材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン本体:クリア、キャップ:ホワイト質量(g)46容量(L)3耐熱温度(℃)約-20~60口径内径22mm/外径24mmアズワン品番64-8509-19
  • 段ボール製安全コーン TRUSCO

    段ボール製安全コーン

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    翌日出荷
    段ボール製の環境に優しい安全コーンです。 温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。 組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。 ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。
    用途美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。 短期間でのイベント会場での安全コーンとして。トラスコ品番207-4538幅(mm)250材質/仕上段ボール(Bフルート)高さ(mm)693質量(g)300アズワン品番64-8482-84
  • ジョイント金具33型L TRUSCO

    ジョイント金具33型L

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)7板厚(mm)2長さL2(mm)51幅W(mm)33穴ピッチ(mm)50長穴(mm)7×30
  • リンクプレートフラット TRUSCO

    リンクプレートフラット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
    用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
  • リンクアンカー TRUSCO

    リンクアンカー

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
    用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
  • ラックパッド TRUSCO

    ラックパッド

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1箱(6個)
    当日出荷
    パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
    用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7469セット内容本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6材質/仕上軟質塩ビ、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】500以下/1セット本体厚さ(mm)35本体長さ(mm)87アズワン品番64-8773-84本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)87×150×35
  • 携帯トイレ TRUSCO

    携帯トイレ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(5個)
    当日出荷
    一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。
    用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8435材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙幅(mm)15質量(g)83縦(mm)320横(mm)135
  • 災害備蓄用毛布(不織布タイプ) TRUSCO

    災害備蓄用毛布(不織布タイプ)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番115-6780材質ポリエステル100%、3層構造寸法(mm)1400×2000質量(g)450
  • 吸水土のう 不織布スピードタイプ TRUSCO

    吸水土のう 不織布スピードタイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(10枚)
    当日出荷
    吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
    材質吸水性ポリマー、不織布トラスコ品番856-3679寸法(mm)400×600質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1151
  • マミー型寝袋(シュラフ) ネイビー TRUSCO

    マミー型寝袋(シュラフ) ネイビー

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ベルト幅を太くし2本使用することによりコンパクトに短時間で収納可能な寝袋です。中綿は中空糸を使用しているため、保温性に優れてます。
    用途緊急避難時のための防災備蓄品に。アウトドア・キャンプなどに。付属品スタッフバッグトラスコ品番698-1998材質ジッパー:ナイロン、表地:ポリエステル、裏地:ポリエステルポンジー、中綿:ポリエステル中空綿、収納袋:ポリエステル長さ(mm)2200形状マミー型幅(mm)800ネイビーサイズフリー高さ(mm)100適合温度(℃)0~10
  • M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCO

    M3型中量棚専用免震樹脂ベース

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
    用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
  • エアーマット(連結可能タイプ) TRUSCO

    エアーマット(連結可能タイプ)

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
    用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷くトラスコ品番396-3938材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS長さ(mm)1880幅(mm)660厚さ(mm)50OD収納時寸法(mm)170×170×680

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品