絞り込み
種別
ブランド
- モノタロウ(6)
- ティーエフサービス(143)
- リンテック21(81)
- エスコ(41)
- TRUSCO(29)
- 未来工業(24)
- 北川工業(17)
- シロクマ(16)
- 大石製作所(15)
- LION (ライオン事務器)(12)
- プロセブン(11)
- アズワン(7)
- 不二ラテックス(6)
- アイディールブレーン(6)
- サンワサプライ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ニッサチェイン(4)
- 光(4)
- 枚方技研(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種別」から絞り込む

ニトムズ ガラス飛散防止シート(食器棚用)
ニトムズ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中ガラスが割れても飛び散らず安全を確保します。 見通しもよく光をさえぎらず紫外線も99%カットします。 きれいに貼れるヘラ付仕様食器棚用種別飛散防止シート材質ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)320×1800TKG品番9-2606-0603TKG品番(2017)6-2396-0603
45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚
エスコ¥1,140税込¥1,2541箱(4枚)当日出荷透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
落下防止ネット RNシリーズ
ティーエフサービス¥8,798税込¥9,6781個当日出荷広範囲で棚からの落下を防ぐ。震度7に耐える!4ヶ所どの方向からでも取り外しが簡単。下部左右にフック付。取り出しの際にネットにフックを引っ掛けることで邪魔にならずに取り出せます。付属の粘着金具止めかボルトでの取付か選べます。ネットを張った際にたるみを防止するため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加しています。付属品粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚寸法(mm)W1620~H700(ネット部)内寸(mm)1700~1760(取付可能)適合幅(mm)1800(棚)アズワン品番64-3976-19
モニターストッパーフック
リンテック21¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止仕様耐震性/6強種別転倒防止ベルト寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
ジョイントシールS
リンテック21(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)当日出荷上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚種別連結器具材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材寸法(mm)(接着面)100×100外形寸法(mm)100×130剪断強度(kg)120以下/枚使用環境温度(℃)0~40外観半透明
連結ベルト リンクホルダー 2本入り
リンテック21¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。材質ポリプロピレン、亜鉛合金
高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応種別転倒防止ワイヤー材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅寸法(mm)約600色ブラック質量(g)35耐荷重(kg)50ワイヤー長(mm)600
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥12,900税込¥14,1901個当日出荷既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
リンクプレートフラットLL
リンテック21¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。適合120kgセット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×57(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リビングキーパー
北川工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)当日出荷から翌々日出荷床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤色ブラック
タックフィット ガードテープ
北川工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
L字型ストッパー
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷棚や作業台など商品の落下を防止するL字型ストッパーです。取付部分は両面テープになっているので簡単に取付可能です。形状記憶の柔らかい素材(EVA)を使用し、ハサミなどで必要なサイズに切断できます。用途災害時など棚から商品の落下を防止します。トラスコ品番692-0421材質EVA樹脂長さ(mm)800幅(mm)25厚さ(mm)1色オレンジ高さ(mm)10
落下防止ネット 延長ベルト
ティーエフサービス¥689税込¥7581個当日出荷落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容延長ベルト:2本材質ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン寸法(mm)対応支柱外周:約240~340内容1セッ(2本入り)
ストッパー ディスプレイ用
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易。置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書製品質量(g)約40ベルト長さ(cm)約53.5寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2
リンクワイヤーストッパー
リンテック21¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。用途複合機の地震対策として転倒・移動防止セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)284×80×35過負荷耐量300kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)480
リンクプレートフラットⅡ
リンテック21(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)色グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
キャスト・イット
リンテック21¥6,898税込¥7,5881セット(2個)当日出荷タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200
卓上プリンターストッパーP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。用途卓上プリンターの落下防止仕様耐震度/6強相当種別転倒防止ベルト材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
壁面固定用リーズロックセット
友屋¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。セット内容リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本材質ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール耐荷重(kg)25ロープ径(Φmm)ワイヤー:1.5
転倒防止ワイヤー
HAMILeX(ハミレックス)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。材質ブラック質量(kg)約0.1使用荷重(kg)150以下(2本使用)ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500
ガムロック リムーバー
アイディールブレーン¥599税込¥6591セット当日出荷ガムロックシリーズの専用リムーバーです。家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。用途ガムロックの取り外し材質ABS樹脂
ベルトストッパー シェルフ用
プロセブン¥15,980税込¥17,5781セット(4組)当日出荷持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応トラスコ品番827-7096セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4種別転倒防止ベルト材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200耐久性5~7年(マット部)2018年トラスコ掲載ページ9 1182耐震荷重200kg
家具転倒防止板 あんしん君
ソーゴ¥819税込¥9011袋(4本)当日出荷エラストマー製であるため、微弱な震動ならば吸収します。種別転倒防止ストッパー材質オレフィン系エラストマー長さ(mm)200幅(mm)50色茶
すべらないゴムシール
カーボーイ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40枚)ほか当日出荷シールタイプで簡単に取付ができます。用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。仕様シールタイプ種別転倒防止ストッパー材質天然ゴム粘着剤アクリル系
滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ>
パール金属(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581足当日出荷携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)50×285対応外周(cm)(取付部)20~30
プロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズ
プロセブン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ずれ落ち防止ゴム付きベルト。幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)。スチールシェルフにも対応可能。様々な支柱形状に対応。幅広い対応間口。耐震試験実施済み。メーカー実験車にて検証材質ポリエステル(ベルト部分)、ポリアセタール(バックル部分)色ブラック