7ページ目: 転倒防止金具

517件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • スキママット 東京防音

    スキママット

    東京防音(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
    種別転倒防止ストッパー材質エラストマー
  • 耐震固定ブロック サンワサプライ

    耐震固定ブロック

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。ブロックパーツ:25×30mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り。対象物重量:(確認中)kg未満の機器。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)
    セット内容ブロックパーツ×4、ループファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。材質ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル質量(kg)対象物:約30未満入数4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。耐震性6強
  • ピアノ用転倒防止粘着商品 ピアノガード(粘着固定) 1個入り 強度約250kg 簡易包装 ティーエフサービス

    ピアノ用転倒防止粘着商品 ピアノガード(粘着固定) 1個入り 強度約250kg 簡易包装

    ティーエフサービス
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。
    用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7500寸法(mm)金具:60×90
  • 家具転倒防止板 がんばります 4本入 石丸合成樹脂

    家具転倒防止板 がんばります 4本入

    石丸合成樹脂
    549税込604
    1パック(4本)
    7日以内出荷
    タンスや本棚、食器棚など、さまざまな家具の転倒を防止するための手軽な解決策です。家具のサイズに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。ネジ、釘は不要で、簡単に使えます。
    材質エラストマー寸法(mm)(1本あたり)207×50×12質量(g/本)35
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    8,998税込9,898
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    ベルトの巻付部分内側に滑り止め加工でズレ落ちを防止します。
    ベルト寸法(mm)25×500×1.3
  • 耐震用品 キャスターロック リンテック21

    耐震用品 キャスターロック

    リンテック21
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    キャスター付き製造設備の移動防止・省スペース
    用途地震時のキャスター付き設備の移動防止に。セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PC/ABS・塩ビマット・ユニクロメッキねじ類ブラック高さ(mm)26
  • スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業

    スーパータックフィット TF-LL-N

    北川工業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。工事不要で貼るだけの簡単地震対策ができる耐震シートです。背の高い書棚やキャビネット、ロッカーなど大型・重量家具にも対応し、強力な粘着力と振動吸収力で、転倒や振動を効果的に防止します。対象物(家具や家電等)を動かすことなく、女性やご高齢の方でも簡単に設置可能。剥がした際のノリ残りが少ないので、賃貸住宅でも安心して使えます。100kgまでの重量家具をしっかり固定。工具やネジ不要、タックフィット技術で壁と家具をしっかり連結できるため、家庭やオフィスの安全対策におすすめの耐震器具です。壁面との隙間:70mm以内、目安安全重量:100kg以下
    セット内容本体×2材質構造部:スチール、スポンジ:ウレタン、接着部:スチレン系ポリマー寸法(mm)120×80×100形態ブリスターケース入り(1個梱包)
  • タックフィット 細幅タイプ TF-1040-5 北川工業

    タックフィット 細幅タイプ TF-1040-5

    北川工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり4kg、耐用年数:約8年
    セット内容本体×12材質スチレン系ポリマー寸法(mm)10×40×5形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
  • タックフィット 細幅タイプ TF-10100-5 北川工業

    タックフィット 細幅タイプ TF-10100-5

    北川工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり10kg、耐用年数:約8年
    セット内容本体×6材質スチレン系ポリマー寸法(mm)10×100×5形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
  • 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO

    耐震用アジャスターストッパー

    TRUSCO
    15,600税込17,160
    1セット
    当日出荷
    ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
  • テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA

    テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
    用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
  • 側面装着型耐震金具 4個入 プロセブン

    側面装着型耐震金具 4個入

    プロセブン
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から33日以内出荷
    L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
  • 調整できる耐震ラッチ 八幡ねじ

    調整できる耐震ラッチ

    八幡ねじ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 プロセブン

    ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入

    プロセブン
    62,980税込69,278
    1セット(4個)
    33日以内出荷
    金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
    仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)アズワン品番67-8740-26
  • 不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入 不二ラテックス

    不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入

    不二ラテックス
    1,598税込1,758
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
    仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度アズワン品番67-8191-77
  • ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組) 信越工業(東京)

    ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組)

    信越工業(東京)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
    用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(4個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(4個組)約2.6
  • ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ベーススター 未来工業

    ピタ7 ベーススター

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ラック、書庫等に取り付けて使用します。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパーP(MLサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(MLサイズ)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1個ほか
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ベーススター(脚下用) 未来工業

    ピタ7 ベーススター(脚下用)

    未来工業
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    ソファー等の脚付家具に取り付けて使用します。ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。
    種別転倒防止ストッパーブラック
  • ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業

    ピタ7 ベーススター(バンドタイプ)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や。 傷をつけたくない場合に最適です。
    種別転倒防止ベルト
  • ピタ7 ストッパーP(Mサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(Mサイズ)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ) 未来工業

    ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 サイドスター 未来工業

    ピタ7 サイドスター

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    床面と設置物の側面・底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • 防振シート (ノンブレン) NSA-sシリーズ 枚方技研

    防振シート (ノンブレン) NSA-sシリーズ

    枚方技研
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。
    仕様●厚み(mm):10●硬度:30●推奨荷重(kg):400●許容荷重(kg):1,300●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:100×100mmアズワン品番65-9032-60
  • 回転剥離工具 LTシリーズ リンテック21

    回転剥離工具 LTシリーズ

    リンテック21
    4,798税込5,278
    1個
    21日以内出荷
    床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。
    仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43
  • イーガードラック用 5本入 ティーエフサービス

    イーガードラック用 5本入

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐荷重約100kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト:5本材質バックル:樹脂/ベルト:ポリプロピレン
  • イーガードラック用 10本入 ティーエフサービス

    イーガードラック用 10本入

    ティーエフサービス
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    耐荷重約100kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト:10本材質バックル:樹脂/ベルト:ポリプロピレン
  • イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス

    イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル)

    ティーエフサービス
    809税込890
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重約150kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛
  • ティープレートラバーベルト ティーエフサービス

    ティープレートラバーベルト

    ティーエフサービス
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能
    用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤取付壁から最大150mm離れた場合まで対応
  • タフブラケットホワイトボード用 ビス固定 ティーエフサービス

    タフブラケットホワイトボード用 ビス固定

    ティーエフサービス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
    用途ホワイトボードの転倒防止セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム取付脚の高さ50~140mmまで
  • シーリングガード ティーエフサービス

    シーリングガード

    ティーエフサービス
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
    用途書庫・書庫上部の収容品落下防止セット内容支柱金具:2個/フック付きベルト1本材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤取付~1800mm
  • シーリングガード ティーエフサービス

    シーリングガード

    ティーエフサービス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定。収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
    用途書庫・書庫上部の収容品落下防止材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
  • レンジキャップ ティーエフサービス

    レンジキャップ

    ティーエフサービス
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    耐荷重約36kg/1セット。金具の内側にウレタンゴムを使用し、固着力アップ。裏側はゲルを使用し、ベタつきが残らず水洗いで繰り返し使用可能
    用途電子レンジ・オーブンレンジの転倒、落下防止セット内容本体:4個、アルコールパット:2個材質本体:スチール/粘着:ポリウレタン系ゲル/滑り止め:ウレタンゴム取付レンジの脚:直径40mm以下、台から電子レンジまでの隙間18mm以上
  • エコストッパーゼロMINI ティーエフサービス

    エコストッパーゼロMINI

    ティーエフサービス
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    耐荷重約100kg/1個。キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応。開閉式で対象物を持ち上げず、対角2ヵ所に設置
    用途メタルラックやテレビ台等の走出し防止セット内容本体:2個材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム取付キャスター径約40mm以下
  • キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21

    キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ

    リンテック21
    3,798税込4,178
    1袋(1個)
    当日出荷
    キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
    仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
  • イーガードラック用 ティーエフサービス

    イーガードラック用

    ティーエフサービス
    6,398税込7,038
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
    用途書類・荷物の落下防止種別落下防止器具材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
  • 三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21

    三角ツッパリヤグラ LRシリーズ

    リンテック21
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要。点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。
    セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21

    フレームホルダー MS-705シリーズ

    リンテック21
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
    種別落下防止器具寸法(mm)154×120×131サイズL耐荷重(kg)500/個アズワン品番3-7243-01高さ調整範囲(mm)11~35耐震性震度6強相当
  • リンクゲル 4枚入り リンテック21

    リンクゲル 4枚入り

    リンテック21
    2,898税込3,188
    1袋(4枚)
    当日出荷
    パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
    材質ポリウレタン耐震性6強相当

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具