5ページ目: 転倒防止金具

517件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • ピタ7 ストッパーP(Lサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(Lサイズ)

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ベルトストッパー 未来工業

    ピタ7 ベルトストッパー

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ベルトブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ジャッキスター 未来工業

    ピタ7 ジャッキスター

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ

    スチール棚用耐震ベルト 2000mm

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    当日出荷
    地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
  • ショートストッパーP LMシリーズ リンテック21

    ショートストッパーP LMシリーズ

    リンテック21
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE)

    家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー)

    真田化鋼(S・ROSE)
    259税込285
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。 家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。 隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。
    用途家具用スペーサー種別転倒防止スペーサー材質スチロール樹脂種類スペーサー厚さC(mm)4.7外径A(Φmm)41×91
  • 家具ストップマン OMSORG(オムソリ)

    家具ストップマン

    OMSORG(オムソリ)
    1,298税込1,428
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
    用途タンス等の転倒防止に。形状シートクリア
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ) ティーエフサービス

    ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ)

    ティーエフサービス
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-37適合容量(L)500以上
  • ティープレートベルトタイプロング ティーエフサービス

    ティープレートベルトタイプロング

    ティーエフサービス
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
    用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBホワイトアズワン品番64-3976-26
  • サムロック(ベルトのみ) LION (ライオン事務器)

    サムロック(ベルトのみ)

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ
    用途地震対策材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)ベルト幅W×長さL(mm)19×1220アズワン品番64-8244-09
  • ガムロックLL アイディールブレーン

    ガムロックLL

    アイディールブレーン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 オフィス家具や大型家電向け。付属のゲルパッドと会わせて設置すれば、冷蔵庫など高さのある家具・家電の転倒&スベリ防止対策として高い効果を発揮します。
    用途オフィス家具・洋服タンス・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質塗装鋼板・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定200(2個使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×80×120
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結

    ティーエフサービス
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途連結用種別連結器具材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
  • 転倒防止金具タフブラケット 壁固定型 ティーエフサービス

    転倒防止金具タフブラケット 壁固定型

    ティーエフサービス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
    材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
  • プレート付ワイヤー シングル 大石製作所

    プレート付ワイヤー シングル

    大石製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様Φ5-2穴(ステン)種別転倒防止ベルトサイズシングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
  • 90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) エスコ

    90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979AF-1種別L字金具
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ビス止め仕様種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)寸法L(mm)55寸法H(mm)55
  • ボトムホルダーA リンテック21

    ボトムホルダーA

    リンテック21
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
    適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2種別転倒防止ストッパー寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • リンクプレートフラット リンテック21

    リンクプレートフラット

    リンテック21
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
    適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • 連結フィルムベルト リンテック21

    連結フィルムベルト

    リンテック21
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
    仕様耐震度/6強種別連結器具材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
  • 回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21

    回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)

    リンテック21
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
  • タフガードシングル外付タイプ ティーエフサービス

    タフガードシングル外付タイプ

    ティーエフサービス
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
    用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
  • 落下防止テープ ティーエフサービス

    落下防止テープ

    ティーエフサービス
    979税込1,077
    1セット(2本)
    当日出荷
    震度6弱迄の揺れに対応。
    用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!種別落下防止器具材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
  • エコストッパーゼロ耐水 ティーエフサービス

    エコストッパーゼロ耐水

    ティーエフサービス
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    当日出荷
    コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。
    用途キャスター用紙製ストッパー仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等種別転倒防止ストッパー材質ピン:PP材質(本体)ペーパーボード(再生紙)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1本(1本)
    当日出荷
    トルコンアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震固定ブロック サンワサプライ

    耐震固定ブロック

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。ブロックパーツ:25×45mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り。対象物重量:40kg未満の機器。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)
    セット内容ブロックパーツ×4、マッシュルームファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。材質ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル質量(kg)対象物:約40未満入数4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。耐震性6強
  • 家具転倒防止金具 Sサイズ KABELABO

    家具転倒防止金具 Sサイズ

    KABELABO
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    「家具転倒防止金具 Sサイズ」は、地震などの揺れから家具の転倒を防ぐ耐震グッズです。 。ホッチキスで壁に固定できるため、大きな穴を開けずに設置可能で、賃貸住宅でも安心して使用できます。 。転倒防止金具Sの場合、最大耐荷重90kgまで実証済みで、本棚やタンスなど大型家具にも対応します。 。日本製ならではの高品質で、簡単に取り付けられる安全対策アイテムです。
    セット内容金具本体×2、抑えプレート(両面テープ貼り付け済)×2、フィルム×10(予備2枚)、ベルト×2、ベルト通し×2、専用針(50本入)×4、ワッシャー×4、化粧ナット×4、取扱説明書材質金具、ナット類:鋼板、黄銅、ナイロン(白紛体塗装)、(専用針)ステンレス※専用針は耐腐食、耐サビ加工を施しております。通常のホッチキス針では、サビによる変色や強度低下の可能性が有るので使用しないでください。、両面テープ:ポリエチレンフォーム(耐久年数5年)寸法(mm)サイズ(ベルト):幅30×高さ18.5×長さ600、サイズ(金具本体):幅109.4×高さ174.2×奥行19.55、サイズ(抑えプレート):幅107.4×高さ19.3×奥行104.25耐荷重(kg)90(家具の質量含む)材質(ベルト)亜鉛合金、ナイロン材質(フィルム)ポリカーボネート
  • スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業

    スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B

    北川工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。工事不要で壁に貼るだけの地震対策ストッパーベルトです。強力粘着テープで家具や家電をしっかり固定し、取り外しや貼り直しも可能なので、賃貸住宅やオフィスにも安心して使えます。ベルトタイプで棚や家電、AVボードなど様々な形状に対応でき、360度回転ベルトで自由な位置調整が可能。ネジや穴あけの必要がないため設置も簡単。取り付け後もベルトの長さ調整ができるので設置後の微調整もラクラク。日本製で耐久性と安全性にこだわった、防災・地震対策におすすめのアイテムです。
    セット内容本体×2材質構造部:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金属:アルミ、ネジ:ステンレス、接着部:スチレン系ポリマー寸法(mm)ベース:約65×90mm、ベルト:約24~40cm形態ブリスターケース入り(1個梱包)
  • タックフィット 細幅タイプ TF-10100-5 北川工業

    タックフィット 細幅タイプ TF-10100-5

    北川工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり10kg、耐用年数:約8年
    セット内容本体×6材質スチレン系ポリマー寸法(mm)10×100×5形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
  • ラック用連結ベルト 大石製作所

    ラック用連結ベルト

    大石製作所
    2,698税込2,968
    1セット
    7日以内出荷
    隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。
    仕様面ファスナーテープ付き長さ(mm)420ブラックベルト幅(mm)50内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン適応使用支柱範囲60~110mm
  • キャッチジェル 転倒防止シート プロセブン

    キャッチジェル 転倒防止シート

    プロセブン
    4,298税込4,728
    1枚
    欠品中
    オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
    仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09
  • 家具転倒防止板 星朋商工

    家具転倒防止板

    星朋商工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
    用途地震対策製品材質非移行性オレフィン系エラストマー寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000クリア
  • 家具転倒防止板 たおれストッパーブラック axis(デビカ)

    家具転倒防止板 たおれストッパーブラック

    axis(デビカ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    家具にセットする事により転倒しにくくなります。
    トラスコ品番485-9688材質エラストマー幅(mm)100高さ(mm)14.5奥行(mm)69
  • 転倒防止金具(コーナー用) エスコ

    転倒防止金具(コーナー用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
    材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
  • ピタ7 アジャスター用 未来工業

    ピタ7 アジャスター用

    未来工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパー(内側タイプ) 未来工業

    ピタ7 ストッパー(内側タイプ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパーP(SSサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(SSサイズ)

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具