絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(1)
使用電池
  • 使用電池単4(6)
  • 使用電池専用充電池(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(10)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(29)
  • 色ブルー(11)
  • 色レッド(10)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
防水性能
  • 非対応(1)
非対応
材質(本体)
  • アルミ(4)
  • スチール(1)
アルミ・スチール
ブランド
  • コンテック(2)
  • GLOBAL&LOCAL(2)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • TAKENOW(1)
  • Spirit Medical(1)
コンテック・GLOBAL&LOCAL・ナビス(アズワン)・TAKENOW・Spirit Medical
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
50未満(2)
100~200未満(1)
充電式 LEDペンライト TAKENOW充電式 LEDペンライトTAKENOW
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
フォーカスペンライトS コンテックフォーカスペンライトSコンテック
809税込890
1個
当日出荷
ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
使用電池単4形乾電池×1本(別売)材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン付属品ストラップ質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約35点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間
1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL1W LEDペンライトGLOBAL&LOCAL
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)26本体寸法(mm)100×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本照射距離(m)200被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト コンテックUV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライトコンテック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約40g(電池含)寸法(Φmm×Lmm)12×98ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
Spirit LEDペンライト Spirit MedicalSpirit LEDペンライトSpirit Medical(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1LEDカラビナミニライト GLOBAL&LOCAL1LEDカラビナミニライトGLOBAL&LOCAL
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
ペンライト ACシリーズ ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズナビス(アズワン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキピンク質量(g)42(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番0-7466-42直径×長さ(mm)Φ11.5×126
ペンタイプライト