絞り込み
ブランド
  • シロクマ(126)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • ハイロジック(18)
  • TOTO(13)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • エスコ(3)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • ヤスダインテリアサプライ(2)
適合径(Φmm)
  • 35
  • 10(23)
  • 13(20)
  • 16(24)
  • 19(29)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 25(66)
  • 32(199)
  • 34(7)
  • 35~43(3)
  • 38(36)
  • 40(14)
  • 42.7(7)
  • 45(20)
  • 48.6(8)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 600(3)
  • 800(3)
形状
形状
L受(51)
形状
L止(18)
形状
L通(10)
形状
ブラケットエンド(28)
形状
ブラケットコーナー(31)
形状
直受(28)
形状
直止(20)
形状
直通(8)
材質
  • ABS樹脂(4)
  • アルミニウム(17)
  • スチール(1)
  • ステンレス(21)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 亜鉛合金(145)
  • 木材(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
10(23)
13(20)
16(24)
19(29)
25(66)
32(199)
35
38(36)
40(14)
45(20)
適合径(Φmm)をもっと見る
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
A形ブラケット直通 BR-104 シロクマA形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
BR-105 A型ブラケット直止 シロクマBR-105 A型ブラケット直止シロクマ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直止
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直通
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
エンドブラケット脱着タイプ ハイロジックエンドブラケット脱着タイプハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用 壁付ブラケット ハイロジック手すり用 壁付ブラケットハイロジック
839税込923
1個ほか
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマC形ブラケットコーナー BR-606シロクマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途手摺のコーナー部材材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
SP形ブラケットエンド BR-627 シロクマSP形ブラケットエンド BR-627シロクマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット自在コーナー BR-608 シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608シロクマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
フラットブラケット止 BR-680 シロクマフラットブラケット止 BR-680シロクマ(3件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664シロクマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマユニバーサルブラケットエンド BR-177シロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金
セイフティエンド シロクマセイフティエンドシロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A3×25材質亜鉛合金形状エンドブラケット
E型ブラケット出隅止 シロクマE型ブラケット出隅止シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)材質亜鉛合金形状出隅止
A型コーナーエルボ シロクマA型コーナーエルボシロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状コーナーエルボ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
エンドブラケット ファイン ハイロジックエンドブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用 エンドブラケット ハイロジック手すり用 エンドブラケットハイロジック
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状ブラケットエンド取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
手すり用 直付ブラケット ハイロジック手すり用 直付ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
フラットブラケット止ロング BR-681 シロクマフラットブラケット止ロング BR-681シロクマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマスリムブラケットL直止 BR-661シロクマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L直止仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット