10ページ目: パイプブラケット

683件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
着脱機能付金具部材 着脱勾配手摺受金具 ノダ着脱機能付金具部材 着脱勾配手摺受金具ノダ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 手摺受金具 ノダハンドレール手摺 コーナー部材 手摺受金具ノダ
4,698税込5,168
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
寸法(mm)42×68.6×69シルバー色入数(個)2
吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケット ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケットノダ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
セット内容木ねじ
オープン手摺 共通部材 エンドキャップVC ノダオープン手摺 共通部材 エンドキャップVCノダ
1,798税込1,978
1セット
7日以内出荷
オープン手摺 共通部材
寸法(mm)30×Φ39入数(個)2特性抗ウイルス・抗菌塗装
着脱機能付金具部材 着脱入隅手摺受金具 ノダ着脱機能付金具部材 着脱入隅手摺受金具ノダ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップ ノダハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップノダ
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)35×55×30ミディアム系入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 Dエンドキャップ ノダハンドレール手摺 コーナー部材 Dエンドキャップノダ
3,698税込4,068
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)35×78×30ミディアム系内容左右各1個ずつ入数1セット
着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ) ノダ着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ)ノダ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 接続金具 ノダハンドレール手摺 コーナー部材 接続金具ノダ
1,598税込1,758
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
寸法(mm)35×55×33シルバー色入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 ノダハンドレール手摺 コーナー部材ノダ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)80×80×33ミディアム系
洗面器・手洗器手摺 MBシリーズ ミヤコ洗面器・手洗器手摺 MBシリーズミヤコ
60,980税込67,078
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
和風トイレ手摺 MB120Sシリーズ ミヤコ和風トイレ手摺 MB120Sシリーズミヤコ
40,980税込45,078
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
浴室手摺 右 MB115-1RSシリーズ ミヤコ浴室手摺 右 MB115-1RSシリーズミヤコ
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-47
浴室手摺 左 MB115-1LSシリーズ ミヤコ浴室手摺 左 MB115-1LSシリーズミヤコ
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-44
洋風トイレ手摺 MB111S-1シリーズ ミヤコ洋風トイレ手摺 MB111S-1シリーズミヤコ
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-41
手摺用ステンレス木ビス丸頭 ミヤコ手摺用ステンレス木ビス丸頭ミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
アルミガイドレール用エンドベース TMEHジャパンアルミガイドレール用エンドベースTMEHジャパン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アルミガイドレール用エンドベースです。
セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個材質アルミニウム質量(g)31表面クロメート処理
壁面ブラケット タキヤ壁面ブラケットタキヤ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用壁付半受けブラケット材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
直受ブラケット タキヤ直受ブラケットタキヤ
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
直受ブラケット タキヤ直受ブラケットタキヤ
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用直受ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
直受手摺金具 タキヤ直受手摺金具タキヤ
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
用途手摺45Φ用直受ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:45
半受手摺金具 タキヤ半受手摺金具タキヤ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
用途手摺45Φ用壁付半受けブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:45
壁面ブラケット タキヤ壁面ブラケットタキヤ
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
用途手摺50Φ用壁付半受けブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:50
壁面ブラケット タキヤ壁面ブラケットタキヤ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
用途手摺60Φ用壁付半受けブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:60
すいすい手すり KTシリーズ キシ・エンジニアリングすいすい手すり KTシリーズキシ・エンジニアリング
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
玄関の上がりかまちなど屋内の段差に置くだけで使用できる手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
ステンレスすいすい手すり KTシリーズ キシ・エンジニアリングステンレスすいすい手すり KTシリーズキシ・エンジニアリング
229,800税込252,780
1台
12日以内出荷
屋外にも設置できるステンレス製の手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
クロームブラケット フジテック・ジャパンクロームブラケットフジテック・ジャパン
239税込263
1個
4日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
クロームブラケット 首長 フジテック・ジャパンクロームブラケット 首長フジテック・ジャパン
259税込285
1個
4日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
パイプ用ブラケット エスコパイプ用ブラケットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1
パイプ用ブラケット エスコパイプ用ブラケットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1
手すり用直受ブラケット エスコ手すり用直受ブラケットエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5適合径(Φmm)【手すり】35出幅(mm)55
ブラケットベースキャップ エスコブラケットベースキャップエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。両面テープ付。
材質ABS厚さ(mm)15寸法(mm)20×16.5×103
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用
室内手すり用金具 直受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 直受WAKI(和気産業)
629税込692
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
襖用脱着手すりブラケット ECLE(マツ六)襖用脱着手すりブラケットECLE(マツ六)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
システム手すり32 自在ジョイント ECLE(マツ六)システム手すり32 自在ジョイントECLE(マツ六)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 出隅スリム座ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり32 出隅スリム座ブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 出隅ブラケット ECLE(マツ六)システム手すり32 出隅ブラケットECLE(マツ六)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 真壁用スリム通しブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり32 真壁用スリム通しブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット