13ページ目: パイプブラケット

683件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)MK(丸喜金属本社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット適合パイプ径(Φmm)32・35兼用形状直受質量(g)117丸座径(Φmm)44
32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)MK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)81適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
真鍮ブラケット 丸形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 通GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直通
真鍮ブラケット 菱形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 通GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 2P)材質真鍮形状直通
クローム横受ブラケット 通 Φ32 NewHikariクローム横受ブラケット 通 Φ32NewHikari
369税込406
1個
当日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ19 NewHikariクローム横受ブラケット 通 Φ19NewHikari
179税込197
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ16 NewHikariクローム横受ブラケット 通 Φ16NewHikari
139税込153
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ13 NewHikariクローム横受ブラケット 通 Φ13NewHikari
129税込142
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直通仕上クロームメッキ
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径3.5mm全高(mm)185プレート56mm仕上ヘアーライン仕上げ
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
材質SUS316仕様止め形(エンド用)形状直止取付穴径直径4.5mmプレート24.5mm×65mm全高68
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
材質SUS316仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径4.5mmプレート24.5mm×65mm全高68
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径3.7mm全高(mm)70.2プレート60.4mm仕上研磨仕上げ
亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID
299税込329
1個
翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
CA型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)CA型ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,198税込6,818
1箱(20個)
3日以内出荷
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25仕上クロームメッキ首形状首短
ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ニューコーナーブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状コーナーブラケット
ぬくもり手すりスリムブラケット 真壁用止 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット 真壁用止WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本形状直止
ぬくもり手すりスリムブラケット 平止 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット 平止WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本形状直止
ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L直止WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本形状直止
装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケットASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質ダイカスト仕様木ネジ付径(Φmm)38寸法A(mm)200寸法C(mm)50仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ウィズ タオル掛け受け ACE(エース)ウィズ タオル掛け受けACE(エース)
259税込285
1パック
3日以内出荷
壁付水平ブラケット ACE(エース)壁付水平ブラケットACE(エース)
599税込659
1パック
3日以内出荷
形状L受
エンドブラケット ACE(エース)エンドブラケットACE(エース)
799税込879
1パック
3日以内出荷
形状ブラケットエンド
DC セコンドブラケット ACE(エース)DC セコンドブラケットACE(エース)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ステン首長ゲンコ ACE(エース)ステン首長ゲンコACE(エース)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
ステンゲンコ ACE(エース)ステンゲンコACE(エース)
899税込989
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
木棚用傾斜ブラケット 右側用 ACE(エース)木棚用傾斜ブラケット 右側用ACE(エース)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)傾斜角度(°)0~90
Sハンガーブラケット SB-24用 ACE(エース)Sハンガーブラケット SB-24用ACE(エース)
599税込659
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 エンドエルボWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製WAKI(和気産業)
569税込626特価
1個
当日出荷
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH適合径(Φmm)35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受シルバーサイズ35Φ用
ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 直受WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状直受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT L型キャップWAKI(和気産業)
689税込758
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドキャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT エンドベース WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドベースWAKI(和気産業)
779税込857
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES エンドベース WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドベースWAKI(和気産業)
739税込813
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-22形状直止
ステン 横受 鏡面 通 32ミリ スリーナイン島野ステン 横受 鏡面 通 32ミリスリーナイン島野
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
材質ステンレス仕様回転止ねじ付形状直通サイズ32mm通仕上鏡面
ステン 横受 鏡面 通 25ミリ スリーナイン島野ステン 横受 鏡面 通 25ミリスリーナイン島野
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレス仕様回転止ねじ付形状直通サイズ25mm通仕上鏡面
ステン 横受 鏡面 通 19ミリ スリーナイン島野ステン 横受 鏡面 通 19ミリスリーナイン島野
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質ステンレス仕様回転止ねじ付形状直通サイズ19mm通仕上鏡面

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット