特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
684件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケットフジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
回転式伸縮吊ブラケット フジテック・ジャパン回転式伸縮吊ブラケットフジテック・ジャパン
459税込505
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上クロームメッキ
吊下げブラケット フジテック・ジャパン吊下げブラケットフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品取付座 取付ビス 2本
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
エンドブラケット脱着タイプ ハイロジックエンドブラケット脱着タイプハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
システム手すり35 Nエンドブラケット ECLE(マツ六)システム手すり35 NエンドブラケットECLE(マツ六)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
パイプ連結ジョイント 八幡ねじパイプ連結ジョイント八幡ねじ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
手すり用 壁付ブラケット ハイロジック手すり用 壁付ブラケットハイロジック
839税込923
1個ほか
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
システム手すり35 ベースソケット ECLE(マツ六)システム手すり35 ベースソケットECLE(マツ六)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパンホワイト首長A型ブラケットフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラックハイロジック
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカストブラック
イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付B型 自在FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
/(3022218) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022218) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
159税込175
1個(1個)
当日出荷
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ ノダ着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボノダ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ矢崎化工
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
ホワイトA型ブラケット フジテック・ジャパンホワイトA型ブラケットフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
吊り下げブラケット ハイロジック吊り下げブラケットハイロジック
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ金具
材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
横受 WAKI(和気産業)横受WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
パイプブラケット 光パイプブラケット(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パイプの取り付けに便利なブラケットです パイプ取付用パーツ タオル掛けや収納に便利です
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマC形ブラケットコーナー BR-606シロクマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途手摺のコーナー部材材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマブラケットベースキャップ BR-901シロクマ
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂仕様抗菌付属品両面テープ
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン横受ブラケット ブラックフジテック・ジャパン
339税込373
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上ブラック焼付塗装
楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ エスコ楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
A型首長ブラケット ハイロジックA型首長ブラケットハイロジック
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
横受 補強用 WAKI(和気産業)横受 補強用WAKI(和気産業)
129税込142
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット