特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
684件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-54適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
真鍮ブラケット 丸形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ロータリーブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
469税込516
1個
3日以内出荷
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカストサイズM仕上クローム
楕円ブラケット 30X15 アトムリビンテック楕円ブラケット 30X15アトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金形状直止仕上シルバー塗装
フリーパイプブラケット フジテック・ジャパンフリーパイプブラケットフジテック・ジャパン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ
399税込439
1個
3日以内出荷
用途手すり棒のキャップ
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
用途クローゼット用32Φ中吊金具適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
DC A型ブラケット首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長フジテック・ジャパン
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
システム手すり35 エンドキャップ ECLE(マツ六)システム手すり35 エンドキャップECLE(マツ六)
579税込637
1個
翌々日出荷
化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 木製エンドキャップ ECLE(マツ六)システム手すり35 木製エンドキャップECLE(マツ六)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
カラー木目ブラケット フジテック・ジャパンカラー木目ブラケットフジテック・ジャパン
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛仕上木目調塗装
ステンレスブラケット フジテック・ジャパンステンレスブラケットフジテック・ジャパン
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじステンパイプソケット ネジ付八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト首長ブラケット フジテック・ジャパンホワイト首長ブラケットフジテック・ジャパン
449税込494
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカストブラック仕上ブラック焼付き塗装
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-56適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
ステン手すり用半受 ACE(エース)ステン手すり用半受ACE(エース)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール形状L受
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
フラットブラケット止 BR-680 シロクマフラットブラケット止 BR-680シロクマ(3件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
SP形ブラケットエンド BR-627 シロクマSP形ブラケットエンド BR-627シロクマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマユニバーサルブラケットエンド BR-177シロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金
C形ブラケット自在コーナー BR-608 シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608シロクマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
セイフティエンド シロクマセイフティエンドシロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A3×25材質亜鉛合金形状エンドブラケット
A型コーナーエルボ シロクマA型コーナーエルボシロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状コーナーエルボ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六)システム手すり35 L自在コーナーECLE(マツ六)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 エンドソケット ECLE(マツ六)システム手すり35 エンドソケットECLE(マツ六)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Eエンドブラケット ECLE(マツ六)システム手すり35 EエンドブラケットECLE(マツ六)
919税込1,011
1個ほか
翌々日出荷
エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット縦型通し ECLE(マツ六)システム手すり35 ブラケット縦型通しECLE(マツ六)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(マツ六)システム手すり35 ブラケット横型通しECLE(マツ六)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCOブラケット(ステンレス) 止めタイプTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ゲンコ(止) 八幡ねじゲンコ(止)八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-55適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
手すり用 エンドブラケット ハイロジック手すり用 エンドブラケットハイロジック
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状ブラケットエンド取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
クロームブラケット 止 NewHikariクロームブラケット 止NewHikari(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状直止材質亜鉛ダイカスト
楕円ブラケット ケージーパルテック楕円ブラケットケージーパルテック
229税込252
1個
当日出荷
材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
直軸ブラケット入 BR-26 シロクマ直軸ブラケット入 BR-26シロクマ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質真鍮形状直通付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30
フラットブラケット止ロング BR-681 シロクマフラットブラケット止ロング BR-681シロクマ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット