特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
684件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
ブラケットベース BR-900G シロクマブラケットベース BR-900Gシロクマ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000
どこでもブラケットエンド シロクマどこでもブラケットエンドシロクマ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
楕円ブラケット アトムリビンテック楕円ブラケットアトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
楕円パイプ受け金具です。面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広い金具です。
材質亜鉛合金形状直止仕上クロームメッキ
ステンレスLブラケット 通 ハイロジックステンレスLブラケット 通ハイロジック
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L通材質ステンレス
エンドブラケット ファイン ハイロジックエンドブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
Y型ブラケット ブラック NewHikariY型ブラケット ブラックNewHikari
599税込659
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
横受 ハイロジック横受ハイロジック
299税込329
1個
3日以内出荷
パイプ金具パイプ用ブラケットクローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカストクローム
回転式ブラケット 首長 フジテック・ジャパン回転式ブラケット 首長フジテック・ジャパン
489税込538
1個
4日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32丸棒専用
システム手すり32 Lコーナー ECLE(マツ六)システム手すり32 LコーナーECLE(マツ六)
839税込923
1個
翌々日出荷
手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(マツ六)システム手すり32 EエンドブラケットECLE(マツ六)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 Nエンドブラケット ECLE(マツ六)システム手すり32 NエンドブラケットECLE(マツ六)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ブラケット縦型通し ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通しECLE(マツ六)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 チーズ ECLE(マツ六)システム手すり35 チーズECLE(マツ六)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六)システム手すり35 横型カバー付ブラケットECLE(マツ六)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ねじが見えないカバー付き
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
フラットパイプエンドキャップ ステンレス製 25mm エスコフラットパイプエンドキャップ ステンレス製 25mmエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
材質SUS304高さ(mm)17アズワン品番65-2285-81適合パイプ外径(Φmm)25
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット 八幡ねじステンレスソケット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(2個×4パック)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット WAKI(和気産業)ブラケットWAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)種別材質亜鉛ダイキャスト付属品タッピングビス4本形状直止
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-53適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
手すり用 直付ブラケット ハイロジック手すり用 直付ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
クローム横受ブラケット 止 Φ13 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ13NewHikari
129税込142
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
649税込714
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
クロームブラケット 通 NewHikariクロームブラケット 通NewHikari
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト形状直通
スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664シロクマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケットL受 BR-660 シロクマスリムブラケットL受 BR-660シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
SKBブラケットL受 BR-150 シロクマSKBブラケットL受 BR-150シロクマ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL平受 BR-131 シロクマA形ブラケットL平受 BR-131シロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
A形ブラケット直受 BR-103 シロクマA形ブラケット直受 BR-103シロクマ
909税込1,000
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでもブラケットセンター シロクマどこでもブラケットセンターシロクマ(1件のレビュー)
789税込868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質樹脂適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ形状直通耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
E型ブラケット出隅止 シロクマE型ブラケット出隅止シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)材質亜鉛合金形状出隅止
壁付ブラケット脱着タイプ ハイロジック壁付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装
横型固定ブラケット ハイロジック横型固定ブラケットハイロジック(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mmゴールド材質亜鉛ダイカスト形状L受
ST 首長ブラケット APLUS(クマモト)ST 首長ブラケットAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途パイプの固定に材質(本体)SUS304仕上クロームメッキ
クロームブラケット首長 フジテック・ジャパンクロームブラケット首長フジテック・ジャパン
529税込582
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
クロームブラケット フジテック・ジャパンクロームブラケットフジテック・ジャパン
459税込505
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
A型ロングブラケット フジテック・ジャパンA型ロングブラケットフジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32×120

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット