パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
684件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
エンドブラケット ファイン ハイロジックエンドブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
クロームブラケット首長 フジテック・ジャパンクロームブラケット首長フジテック・ジャパン
529税込582
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
クロームブラケット フジテック・ジャパンクロームブラケットフジテック・ジャパン
459税込505
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
A型ロングブラケット フジテック・ジャパンA型ロングブラケットフジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32×120
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ
409税込450
1個
3日以内出荷
用途手すり棒のキャップ
C形ブラケットL止 シロクマC形ブラケットL止シロクマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。材質亜鉛合金全長(mm)97アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
パイプ用 傾斜60°角ベース ステンレス316製 トップウォーターパイプ用 傾斜60°角ベース ステンレス316製トップウォーター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:60
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
用途クローゼット用32Φ中吊金具適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
クロームソケット フジテック・ジャパンクロームソケットフジテック・ジャパン
89税込98
1個
4日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
システム手すり32 Lコーナー ECLE(エクレ)システム手すり32 LコーナーECLE(エクレ)
839税込923
1個
翌々日出荷
手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ベースソケット ECLE(エクレ)システム手すり32 ベースソケットECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ブラケット縦型通し ECLE(エクレ)システム手すり32 ブラケット縦型通しECLE(エクレ)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 自在ジョイント ECLE(エクレ)システム手すり35 自在ジョイントECLE(エクレ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 BFエンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 BFエンドキャップECLE(エクレ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Eエンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 EエンドキャップECLE(エクレ)
519税込571
1個
翌々日出荷
化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 エンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 エンドキャップECLE(エクレ)
579税込637
1個
翌々日出荷
化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット縦型通し ECLE(エクレ)システム手すり35 ブラケット縦型通しECLE(エクレ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(エクレ)システム手すり35 自在ブラケットカバー付ECLE(エクレ)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
ブラック横受けブラケット フジテック・ジャパンブラック横受けブラケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛形状直止仕上黒塗装適合径(Φmm)10
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
首長プロケアブラケット フジテック・ジャパン首長プロケアブラケットフジテック・ジャパン
599税込659
1個
4日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品取付ビス
首長ブラケット ハイロジック首長ブラケットハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
パイプ金具
呼称(mm)38材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ25 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ25NewHikari
209税込230
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付直軸FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状直受
ドラムブラケット ACE(エース)ドラムブラケットACE(エース)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ぬくもり手すり35 PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 PC壁受WAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂ブロンズ適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
EasyA 水平T型ブラケット BIMEasyA 水平T型ブラケットBIM(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(塗装仕上げ)シルバー
クロームブラケット 止 NewHikariクロームブラケット 止NewHikari(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状直止材質亜鉛ダイカスト
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
直軸ブラケット入 BR-26 シロクマ直軸ブラケット入 BR-26シロクマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質真鍮形状直通付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30
直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ直軸ブラケット受 BR-49シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
フラットブラケット止 BR-680 シロクマフラットブラケット止 BR-680シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
E形ブラケット通 BR-122 シロクマE形ブラケット通 BR-122シロクマ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
入隅ブラケット止 BR-665 シロクマ入隅ブラケット止 BR-665シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状入隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット