683件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受エンドWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
ホワイトブラケット フジテック・ジャパンホワイトブラケットフジテック・ジャパン
859税込945
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白焼付塗装
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
直軸ブラケット接 BR-24 シロクマ直軸ブラケット接 BR-24シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質真鍮形状直受適合径(Φmm)32付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
出隅ブラケット止 BR-137 シロクマ出隅ブラケット止 BR-137シロクマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ脱着ブラケット(左) BR-77Lシロクマ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマスリムブラケットL直止 BR-661シロクマ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L直止仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケットL受 BR-660 シロクマスリムブラケットL受 BR-660シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットL止(左) シロクマユニバーサルブラケットL止(左)シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×80、A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマC形首振ブラケットL受 BR-610シロクマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
SKBブラケット直受 BR-153 シロクマSKBブラケット直受 BR-153シロクマ
829税込912
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-146 シロクマA形ブラケット直受 BR-146シロクマ
769税込846
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL受 シロクマステンA形ブラケットL受シロクマ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L受仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
直付ブラケット脱着タイプ ハイロジック直付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状直受仕上アクリル焼付塗装
直付ブラケット ファイン ハイロジック直付ブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状直受
ステンレスブラケット 片 ハイロジックステンレスブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直止
ステンレスLブラケット 片 ハイロジックステンレスLブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L止材質ステンレス
エンドベース ファイン ハイロジックエンドベース ファインハイロジック
799税込879
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
メイクブラケット MK(丸喜金属本社)メイクブラケットMK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3015形状ブラケットエンド高さ(mm)78質量(g)74径(Φmm)(丸座)80
ミニ手すりL受 シロクマミニ手すりL受シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受
アトム 首長丸一受 アトムリビンテックアトム 首長丸一受アトムリビンテック(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状直止適合パイプ径(Φmm)25
ブラケット(先端用) エスコブラケット(先端用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
形状直止材質亜鉛ダイカスト
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
C形ブラケットL受 シロクマC形ブラケットL受シロクマ
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
ブラケット ステンレス316製 トップウォーターブラケット ステンレス316製トップウォーター
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
パイプ用 傾斜60°角ベース ステンレス316製 トップウォーターパイプ用 傾斜60°角ベース ステンレス316製トップウォーター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:60
差込A型ブラケット フジテック・ジャパン差込A型ブラケットフジテック・ジャパン
809税込890
1個
4日以内出荷
用途規格(mm)付属品取付ネジ材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
着脱機能付金具部材 着脱コーナーエルボ ノダ着脱機能付金具部材 着脱コーナーエルボノダ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用)ノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用)ノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
壁面ブラケット HOJO壁面ブラケットHOJO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途手摺45Φ用壁付半受けブラケット材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:45
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3913材質亜鉛合金全長(mm)40アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
自在ジョイント シロクマ自在ジョイントシロクマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3918材質亜鉛合金全長(mm)100アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
接続金具 シロクマ接続金具シロクマ
589税込648
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3914材質亜鉛合金全長(mm)28アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
手すり用コーナーブラケット エスコ手すり用コーナーブラケットエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
システム手すり35 横受エンドブラケット・左用 ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・左用ECLE(マツ六)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
横型のエンドブラケット ベースプレートが必要な際に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット