7ページ目: パイプブラケット
「適合径(Φmm)」から絞り込む
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
付属品タッピングビス4本
形状直止
最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3925
形状ブラケットコーナー
全長(mm)97
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)500
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品M3皿木ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
用途木製手摺用ブラケット
適合パイプ径(Φmm)32・35兼用
形状直受
質量(g)117
丸座径(Φmm)44
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。
中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 2P)
材質真鍮
形状直通
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
形状直止
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状L受
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状直通
仕上クロームメッキ
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状直通
仕上クロームメッキ
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状直止
仕上クロームメッキ
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状直止
仕上クロームメッキ
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状直止
仕上クロームメッキ
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。
枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質鉄
寸法(mm)90
表面処理黒亜鉛メッキ
アズワン品番65-2341-45
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状コーナーブラケット
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
形状L受
適合径(Φmm)35
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
寸法A(mm)25.5
寸法B(mm)80.0
寸法C(mm)65.0
寸法D(mm)15.0
寸法E(mm)30.0
寸法F(mm)20.0
寸法G(mm)60.0
形状直通
サイズL25mm通
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
手摺りを邪魔しない。
手摺りを下から支える湾曲形状。
裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)50
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ドア部分も連続手すり。
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状平止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。