683件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
C形ブラケットL止(左) シロクマC形ブラケットL止(左)シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケット角座受 BR-106 シロクマA形ブラケット角座受 BR-106シロクマ(1件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-103 シロクマA形ブラケット直受 BR-103シロクマ
909税込1,000
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
W形ブラケットL長受 シロクマW形ブラケットL長受シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20、C8-50オールアンカー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでもブラケットコーナー シロクマどこでもブラケットコーナーシロクマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ステンA形ブラケットL止(左) シロクマステンA形ブラケットL止(左)シロクマ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スライドブラケットグリップ シロクマスライドブラケットグリップシロクマ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:C8-50オールアンカー
真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上川喜金物(SOWA)
6,393税込7,032特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質BRASS真鍮製仕上クローム
シャトルブラケット 首下60mm アトムリビンテックシャトルブラケット 首下60mmアトムリビンテック
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)材質亜鉛合金サイズΦ25用仕上クロームメッキ
E型ブラケット出隅受35Φ シロクマE型ブラケット出隅受35Φシロクマ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状出隅受適合パイプ径(Φmm)35
首長ブラケット 片 ハイロジック首長ブラケット 片ハイロジック(2件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直止
首振ブラケット ファイン ハイロジック首振ブラケット ファインハイロジック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状直受適合径(Φmm)35
ステンレスブラケット 通 ハイロジックステンレスブラケット 通ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直通
コーナーブラケット ファイン ハイロジックコーナーブラケット ファインハイロジック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
安寿エンド受け金具R Aron(アロン化成)安寿エンド受け金具RAron(アロン化成)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。シルバートラスコ品番384-6229形状ブラケットエンド材質(本体)アルミ合金質量(g)300寸法(A×B×C)(mm)79×157×40材質(カバー)ポリプロピレン(PP)
カラー木目ブラケット 大阪魂カラー木目ブラケット大阪魂
639税込703
1個
当日出荷
材質ZDC付属品取付ビス仕上木目調塗装
ブラケット(中間用) エスコブラケット(中間用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
形状直通材質亜鉛ダイカスト
フリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット 真壁用 TOTOフリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット 真壁用TOTO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用 TOTOフリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用TOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35・32兼用形状L受
ベース (ステンレス製) エスコベース (ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています)。パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付き。耐久性に優れたステンレス製。
材質ステンレス (SUS304)質量(g)140プレート寸法(mm)50×78適合パイプ径(Φmm)38取付穴径(mm)Φ4.2
パイプ用ベース (端用) エスコパイプ用ベース (端用)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。パイプ差し込む位置がベースの端にあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5 パイプ締付時のトルク目安(参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400寸法(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
ハングブラケット ブラック NewHikariハングブラケット ブラックNewHikari
649税込714
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
T型ブラケット アトムリビンテックT型ブラケットアトムリビンテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するパイプ受け金具です。
付属品+皿タッピンねじ3.5×25 2本材質亜鉛合金仕上クロームメッキサイズ(mm)Φ32パイプ用
ブラケット 止ネジ付き ハイロジックブラケット 止ネジ付きハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パイプ金具クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32
木目ブラケット ハイロジック木目ブラケットハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パイプ金具クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト
A型ブラケット ハイロジックA型ブラケットハイロジック
889税込978
1個
3日以内出荷
パイプ金具パイプ用ブラケットクローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカストブラック
首長ブラケット 止ネジ付き ハイロジック首長ブラケット 止ネジ付きハイロジック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
パイプ金具クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32
パイプ用 傾斜60°ラウンドベース ステンレス316製 トップウォーターパイプ用 傾斜60°ラウンドベース ステンレス316製トップウォーター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:45
パイプジョイント パイプフォーク クランプ ピン付 ステンレス316製 トップウォーターパイプジョイント パイプフォーク クランプ ピン付 ステンレス316製トップウォーター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)奥行(mm)27推奨穴内径(mm)25
パイプ用 傾斜45°ラウンドベース ステンレス316製 トップウォーターパイプ用 傾斜45°ラウンドベース ステンレス316製トップウォーター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:45
パイプ用 傾斜45°角ベース ステンレス316製 トップウォーターパイプ用 傾斜45°角ベース ステンレス316製トップウォーター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:45
パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーターパイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製トップウォーター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 角座 フジテック・ジャパンステンレス 角座フジテック・ジャパン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)
材質SUS304仕上生地
システムブラケットF型 フジテック・ジャパンシステムブラケットF型フジテック・ジャパン
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
用途規格(mm)付属品取付ネジ材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ステンレス 頭 フジテック・ジャパンステンレス 頭フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)
用途規格(mm)材質SUS304仕上クロームメッキ
新型ブラケット HOJO新型ブラケットHOJO
499税込549
1個
翌日出荷
パイプ用A型ブラケット。木ネジ付き。
長さ(mm)68適合パイプ径(Φmm)32
新型ブラケット HOJO新型ブラケットHOJO
629税込692
1個
翌日出荷
首長タイプのパイプ用A型ブラケット。木ネジ付き。
長さ(mm)89適合パイプ径(Φmm)32
ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)ステン鏡面横受ブラケットSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
押手ブラケット SUGICO(スギコ)押手ブラケットSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25関連資料寸法図(0.02MB)
ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケットSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット