絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(151)
- cotta(13,127)
- EBM(江部松商事)(7,259)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- 福井クラフト(4,988)
- リスパック(4,186)
- TKG(3,780)
- パール金属(3,696)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,780)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,520)
- ストア・エキスプレス(1,404)
- MAGIQ(東京堂)(1,387)
- カネ大白木屋(1,371)
- ブランドをもっと見る

飲料・食品缶開栓治具
イマダ¥39,980税込¥43,9781台31日以内出荷食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
麺チャック
イマダ¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷うどん、中華麺、パスタなどの麺のコシの測定にご利用いただけます。広い面でサンプルを掴むことが可能なため、歯切れを起こしにくくなっています。用途FR-NP-25は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用麺チャックです。パスタなどの麺のコシの測定に最適です。質量(g)53最大径(Φ)【サンプル】4耐荷重(N)50