セット内容Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット
材質18-8ステンレス
サイズ6pcsセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
全長(mm)273
材質ステンレス
EBM品番5839900
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
あきらめていた”あの”ニオイに。トイレ、生ゴミ、ペット臭におすすめです。芳香ではなく、微生物がニオイを元から分解。落ちにくい尿石も剥がれやすくなり、流れがスムーズになります。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)172×112×H85
1升~3升まで対応
立体円形状 材質:東レテトロン(ポリエステル)100%耐熱温度:200℃。業務用IHジャー炊飯器専用の炊飯ネットです。炊きあがりも美しく、釜洗いが楽になります。
材質テトロン
サイズ1~3升用
外寸(mm)480
寸法(縦×横)(mm)480×480
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
材質中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)中段・水槽:125
深さ(mm)(中段)100
高さ(mm)45
特殊丸底の為、荷重が底全体にかかるので破れにくく容器から取り出しやすく、置いても倒れにくいです。
材質ポリエチレン
色半透明
材質水槽:18-0ステンレス、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)125
板厚(mm)1
材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%
材質水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)145
板厚(mm)1
材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%
材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%
材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%
材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。