絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,201)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,763)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,325)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,506)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,213)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,083)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,045)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る
特価

シャープ 業務用電子レンジ
シャープ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310消費電力(kW)1.43庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
業務用電子レンジ
シャープ¥199,800税込¥219,7801台20日以内出荷デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A
シャープ¥9,788税込¥10,7671個8日以内出荷付属品ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書寸法(mm)【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158質量(kg)0.4保証期間1年
HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋
シャープ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋(フッ素コート内鍋)。対応する製品一覧。KN-HT24B-R、KN-HW24C-R、KN-HW24E-R、KN-HW24E-W、KN-HW24F-R、KN-HW24F-W、KN-HW24G-R、KN-HW24G-W
HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋
シャープ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋。対応する製品一覧。KN-HT16E-R、KN-HT99A-R、KN-HT99B-R、KN-HW16D-R、KN-HW16D-W、KN-HW16E-R、KN-HW16E-W、KN-HW16F-R、KN-HW16F-W、KN-HW16G-B、KN-HW16G-W、KN-SH16W-W
水なし自動調理鍋
シャープ¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷質量(kg)3.7外形寸法(mm)220×305×240容量(L)【調理】1電源AC100V(50-60Hz共用)定格消費電力(W)350電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)満水容量(L)2保温時間(h)最大12
窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム
シャープ¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド質量(g)約260(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)2(モノラル)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A範囲集音:最大60cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2

























![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)