絞り込み
ブランド
- テラオカ
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,201)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,763)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,323)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,506)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,213)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,083)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,044)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る
特価

キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
テラオカ¥34,980税込¥38,4781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
キックバケツポリバケツ付きANX-KP32
テラオカ¥25,980税込¥28,5781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
瓶洗浄装置
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150





















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)