絞り込み
ブランド
- テラオカ
- モノタロウ(151)
- cotta(13,114)
- EBM(江部松商事)(7,169)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,987)
- リスパック(4,186)
- TKG(3,778)
- パール金属(3,730)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,810)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,520)
- MAGIQ(東京堂)(1,404)
- ストア・エキスプレス(1,390)
- カネ大白木屋(1,371)
- ブランドをもっと見る

キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
テラオカ¥34,980税込¥38,4781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
キックバケツポリバケツ付きANX-KP32
テラオカ¥25,980税込¥28,5781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
瓶洗浄装置
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200