17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ノーブランドめん棒 中
用途生地を伸ばしたりするときに。 幅(mm)360 高さ(mm)30 奥行(mm)30
1本
849 税込934
当日出荷



のびる4.5m!4段式アルミポール!。フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。アルミアルマイト加工済、重さ:750g。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質アルミ(アルマイト仕上げ) 質量(g)約720 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)Φ4.5×140(450)
1個
12,600 税込13,860
8日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隅の枠に合わせて麺棒で平らに伸ばして四角いお餅の形を作る。
材質シート合板 質量(kg)0.6 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×2
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

タイガークラウン木製ストレッチスタンド
軽くて持ち運びしやすいサイズ。合板ですのでゆがんだりすることがありません。パン、クッキー、パイなどのお菓子作りにたねをめん棒で均一に伸ばしたり、たねをこねたり、切ったりする時に欠かせません。
用途パンやクッキー・パイなどののし台に。 材質本体/シナ合板
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォンダンめん棒は、ツルツルなプラスチック製なので、ロールフォンダンの生地表面をなめらかに伸ばしてくれます。 棒の両サイドに厚みの違う2色のゴムがついていて、それを使って伸ばすと、生地の厚みが均一に伸ばせます。 1.5mm、3mmの厚さの生地が作れる2種類のゴムが付属しています。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)径24×長さ225
1本(1本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

見た目の演出が大切な和菓子の仕上げにぴったりな丸棒9本セットです。レシピブック付き。 練り切り生地を伸ばしたり、模様を付けたり、きんとんを網でこす時などにも使えます。 ・火のそばに置かないでください。変形の原因になります。 ・たわし又はみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。 ・レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
材質スチロール樹脂 寸法(mm)約140×22×15 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g。別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
質量(g)640 寸法(cm)50×146(225) 網目(mm)約0.2 口径(Φcm)網:50 深さ(cm)網:100
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング