厨房機器・キッチン/店舗用品 :「揚げ物用温度計」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍋固定型
測定範囲(℃)50~300 質量(kg)0.1 最小表示10℃ 直径×長さ(mm)55×160 TKG品番9-0620-0401 TKG品番(2017)6-0555-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43 質量(kg)0.04 クロム 測定範囲20 ~ 220 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約40 最小表示5℃ 最小目盛(℃)5 表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm)43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0~220 アズワン品番64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリテック揚げ物用温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理 温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤 鍋に付けられる取付金具付 取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。 温度感知棒の長さ約13cm
仕様●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃ アズワン品番68-0579-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計 温度測定範囲(℃)100~200 材質指示部:ABS樹脂 寸法(mm)Φ26×350 質量(g)50 1目盛(℃)5 精度(℃)±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)直径35×145 クロム 測定範囲0 ~ 100 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約28 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

温度範囲(℃)0~200 エスコ品番EA728AS-11 材質感温部:SUS304 寸法(mm)Φ45×150 タイプバイメタル式 1目盛(℃)5 精度(℃)±5(100~200)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 測定範囲(℃)-10~300 材質本体/ABSセンサー/ステンレス 質量(g)約27 最小表示0.1℃単位(-10~100℃)0.5℃単位(100~300℃) 本体寸法(mm)25×232×16.5 精度(℃)±1(-10~100℃)±2(100~200℃)±3(200~300℃) 使用電池LR44×1個 オートパワーオフ約45分 防滴構造IP×2相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 1目盛(℃)2 直径×長さ(mm)61×420 TKG品番9-0620-1201 TKG品番(2017)6-0555-1101
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス製で丸洗いできができ衛生的です。
材質SUS304 質量(g)18 直径×長さ(mm)Φ32×140 TKG品番9-0620-0601
1個
999 税込1,099
当日出荷

温度計付で揚げ物の温度を一目でキャッチ。 油の飛びハネを防止するガード枠付。
材質本体:鉄(シリコン焼付塗装)、ガード枠:鉄(クロームメッキ)、取手:フェノール樹脂
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 動画あり
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34 温度表示-50~+300℃ 表示単位1℃ アラーム警鳴時間(秒)約60 防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。揚げ物・天麩羅料理専用。 温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。 切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
材質本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ 寸法(cm)24 サイズ(cm)24 満水容量(L)3.2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。 鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
用途揚げ物・天麩羅料理専用。 材質本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ 寸法(cm)20 サイズ(cm)20 満水容量(L)2.2
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約310×210×107 容量(mL)2300(適正油量:1200) 質量(g)約710 深さ(mm)80
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼 容量(mL)2600 サイズ(cm)20 加工表面:シリコン焼付け塗装 最適油量(mL)600と900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6 底面の厚さ(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)。ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)約132×51×27 質量(g)約96 測定範囲(℃)0~250
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

0~250℃まで計測できる調理用の温度計です。(試供用電池付属)。ローストビーフ、温泉たまご、チョコの湯せん、揚げ物などに便利。3分間で自動的にオフ、表示を見やすくできる角度調整機能付き。冷蔵庫などに貼れる、便利なマグネット付きです。
材質本体・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレススチール 寸法(mm)約185×38×16 質量(g)約56 測定範囲(℃)0~250
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。 チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。 他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。 ・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール 寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷