材質18‐10
寸法A(mm)Φ200
寸法B(mm)1700
EBM品番8651200
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
測定方法DPD法
構成部品測定器本体、比色板、DPD試薬60包、検水管(2本)、スポイド(試薬ビン一体型)、携帯用ケース、取扱説明書
EBM品番7515800
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。ステンレスバット・ホース付
材質ステンレス
寸法(mm)330×510×H190
質量(kg)7
形状壁掛型自記式
電源単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙円形外径165mm(30枚付属)
記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。