絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(44)
  • パール金属(1,743)
  • EBM(江部松商事)(1,584)
  • TKG(1,014)
  • cotta(884)
  • カンダ[厨房用品](582)
  • 山崎実業(560)
  • 貝印(472)
  • 和平フレイズ(384)
  • SUGICO(スギコ)(373)
  • 下村工業(339)
  • エスコ(327)
  • UK(三宝)(311)
  • アークランドサカモト(302)
  • ヨシカワ(231)
  • 福井クラフト(230)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(203)
  • エムテートリマツ(194)
  • HARIO(177)
  • TAKAGI(高儀)(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計ポリス

    佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
    測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
  • 冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計ミニ

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    569税込626
    1台
    当日出荷
    温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
    測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
  • オーブンメータ 佐藤計量器製作所

    オーブンメータ

    佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
    トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67測定範囲0~300℃材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
  • 真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所

    真空調理用ムーステープ

    佐藤計量器製作所
    2,498税込2,748
    1個(1個)
    当日出荷
    真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
  • 手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷
    見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
    用途濃度測定。
  • 寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    寸胴鍋用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
    TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)測定範囲(℃)0~120目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
  • 手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
  • 冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2) 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
    用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
  • 天プラメータ2型 佐藤計量器製作所

    天プラメータ2型

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
    用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44測定範囲(℃)0~200精度(℃)±5(100~200)
  • キッチンタイマー TM-24P(ピンク) 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー TM-24P(ピンク)

    佐藤計量器製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイマーと時計表示の切替が可能。ぬれた手での操作も可能な防滴構造。最大セット時間99分99秒。マグネット、ひも付。
  • ポケットバイメタル温度計-40~50度 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル温度計-40~50度

    佐藤計量器製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
    付属品クリップケース全長(mm)130測定範囲-40~+50度(1目盛1度)精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
  • 食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用ステンレスセンサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度範囲(℃)-40~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    揚げ油測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度範囲(℃)-15~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 手持屈折計Rシリーズ採光板 佐藤計量器製作所

    手持屈折計Rシリーズ採光板

    佐藤計量器製作所
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷
    手持屈折計Rシリーズ採光板。簡単に交換可能です。
    用途交換用。
  • 肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所

    肉用温度計(ミートサーモ)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
    材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150測定範囲0~100℃質量(g)約29
  • 真空調理用センサ 佐藤計量器製作所

    真空調理用センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    4日以内出荷
    食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
  • デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット

    佐藤計量器製作所
    66,980税込73,678
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサセット

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • 冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
    仕様コード番号:1714-00材質(本体)ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1(-10~+10℃)、2(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×8温度測定精度±2℃アズワン品番0-6041-01-20校正ポイント1ポイント(23℃)校正証明書一般校正
  • キッチンタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-57音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
  • キッチンタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-56音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
  • キッチンタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-20音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正
  • 耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所

    耐圧、水温測定用(醸造、水産)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123測定範囲(℃)-30~+100コード長さ(m)10
  • 食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用中心温度測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所

    天ぷらメータ(箸型)

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
    用途天ぷら油の温度測定用です。全長(mm)350測定範囲100℃~200℃質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
  • SATO 塩分濃度計 SK-10S 佐藤計量器製作所

    SATO 塩分濃度計 SK-10S

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    測定方法:電気抵抗式。006P(9V)1コ

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品