SX 電気チェーファー角型EBM(江部松商事)翌々日出荷
仕様無段階温度調整付材質ステンレス寸法(mm)560(取手込640)×355×H195(蓋付H250)電源単相100V消費電力350W
SX アイスディスプレイセット(G/N)EBM(江部松商事)翌々日出荷
材質トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト外寸(mm)540×360×H235内寸(mm)トレー:450×250EBM品番1888000
EBM エレガント サラダステーションEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)555×350×H300
EBM 木枠アイスディスプレイセットEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体:オニグルミ(ウレタン塗装)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)外寸(mm)540×335×H250EBM品番5000440
スペースオーガナイザーEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質フレーム:18-8ステンレス・ボックス:抗菌ポリプロピレン
カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
SW 角盆カバーEBM(江部松商事)翌々日出荷
形状角高さ(mm)90寸法(長辺×短辺)(mm)338×248外寸(mm)338×248×H90適合サイズ14インチ用EBM品番5116300
角盆カバー クリアEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質ポリカーボネイト形状角高さ(mm)90板厚(mm)3
アフターヌーンティースタンドEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体:クロームメッキ外寸(mm)375×140×H425、長角皿:370×115×H11、280×115×H11EBM品番1300300
丸型 カバー付 バスケットEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン寸法(mm)Φ400×H300(80)耐熱温度(℃)120
角型 カバー付 バスケットEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
SX ミニシリアルディスペンサーEBM(江部松商事)翌々日出荷
容量(L)3種別3L材質ポリカーボネイト、ステンレス外寸(mm)325×260×H570EBM品番8927800
アイスビンSUGICO(スギコ)税込¥73,678¥66,980