絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(92)
- TOEX(LIXIL)(41)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(20)
- コイズミ照明(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 岩崎電気(13)
- 東芝ライテック(10)
- キシマ(10)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ムサシ(6)
- UNISON(ユニソン)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- ブランドをもっと見る
特価

wasser tech305 ソーラーガーデンライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)