照明器具用スイッチ類 :「照明器具」の検索結果
スイッチ類は、様々なタイプのスイッチやコントローラーです。電気製品などの電流のオンオフを切り替えるためのもので、実際に手動で操作するタイプのものが中心になります。中間スイッチは、電源コードの電源と機器本体の間に配置して本体にスイッチの無い機器に使用。ペンダントスイッチは上から吊り下げて使うスイッチで、主に小型器具の点滅などに使用します。孫の手スイッチは、タップから延びたコードの先にスイッチが付いたもので、タップに接続された機器の電源を手元で操作をすることが可能です。孫の手スイッチには、作業を続けながら足もとで操作できる孫の手式フットスイッチもあります。
関連キーワード
商品豆知識
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.08
定格入力電圧(V)通信:+-24
機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH
動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用)
適合(ユニット)SC3100、SC3110
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
電源単4乾電池(DC3.0V)2本
使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70
質量(kg)0.16
取付1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)120
電源(V)100
適合負荷3~300VA
調光率(%)5~100
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼板
消費電力(W)7.1
出力12V300mA
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)
端子電源・調光信号線
接続台数(LED電源)120台以下
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
misola専用
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
電圧(V)DC3.0
電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)
設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10W
定格電源電圧AC100~200V
入数1台
特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)0.06
取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)
定格入力電圧(V)+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)5~35
設定器データ測定器MN3060(別売)
赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用周囲湿度(%RH)15~85
手軽に調光できるフェーダ式操作器です。マスターフェーダにより一括調光、シングルフェーダにより各回路ごとの調光操作が可能です
材質(枠)プラスチック アイボリー色
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
電源単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)3
通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
通信距離(m)3
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
定格電源電流20mA
モード5モード
定格入力電流(mA)通信:2.4
信号入力4入力
使用区分盤内用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用区分盤内用
質量(kg)0.2
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格入力電流(mA)通信:2.9
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
方式瞬時励磁式(1サイクル以下)
適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
付属品バスバー3個
質量(kg)0.07
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
回路数(制御回路)4回路
定格入力電流(mA)通信:2.9
使用区分盤内用
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電源電圧100~242V
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)21
接続台数直列接続最大5台まで
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格入力電流(mA)通信:3.5
定格出力電圧(V)通信:+-24
定格出力電流通信:500mA
適合電線CPEV、FCPEV
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S
質量(kg)0.25
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)3
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下
埋込穴(Φmm)75
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
質量(kg)0.02
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)DC5(USB給電)
対応OSWindows7以降 32bit/64bit
通信方式家製協フォーマット準拠
インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
電源単4マンガン電池2本
使用可能温度範囲5~35℃
到達距離(m)(信号)最大15
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.6
電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型
定格消費電力(W)3
電源電圧(V)AC24/DC24
通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006
メモリー不揮発性メモリによる記憶
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)0~40
処理能力LAN:80パケット/1秒
接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)
皮相電力(VA)5
使用区分盤内用
使用周囲湿度(%RH)15~85
停電補償時計:1日間
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧24V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
定格入力電流(mA)通信:5.5
使用区分盤内用
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
適合負荷照明器具、換気扇
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)0.06
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
取付可能板厚(mm)5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
埋込穴(Φmm)75
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
付属品乾電池2本(動作確認用)
適合(コントローラ)MS711S、MS691S
質量(kg)0.55(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4アルカリ乾電池2本
到達距離(m)(リモコン信号)最大15
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧AC100~254V
皮相電力(VA)定格:10
入数1台
特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.13
取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)
精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)
表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)
定格入力電圧(V)+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)0~40
操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」
設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」
入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)
ボタン数最大48個(8個×6ページ)
バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)
定格入力電流(mA)60
使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
電源単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)3
通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
通信距離(m)3
1台
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7
埋込穴(Φmm)75
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
モード5モード
定格入力電流(mA)通信:3.2
使用区分盤内用
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1
2
次へ
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。