仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180
外寸(mm)400×400×H150
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
質量(kg)16
外形寸法(mm)400×350×H460
電源(V)単相100
消費電力(W)120
砥石径(Φmm)200
回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番4235500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
料理道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。