鍋・釜・やかん :「収納 取っ手」の検索結果
鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。
関連キーワード
取っ手と本体は取り外せるので、洗いやすくコンパクトに収納できる
熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造で、こげつきにくく、保温力に優れている
フタには余分な水分を抜くのに役立つ蒸気抜き穴付
サイズ(cm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
フライ鍋がそのままオイルポットにもなる。フライ鍋とオイルポットがセットに。揚げ終わったら油を濾し、鍋を返して収納。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、取手:鉄(焼付け塗装)、こし網ワク部:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有))、こし網部:ステンレス鋼
容量(L)1.4
サイズ(cm)16
質量(g)鍋のみ=545、セット重量=1168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鍋のみ)245×170×85、(収納時)245×170×155
底面の厚さ(mm)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
コンパクトな角型なので蓋をしてスッキリ収納。丸型にくらべて少量の油でえびやとんかつが揚げられる。オール熱源対応。
材質(本体、取っ手、バット)::鉄(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)890
サイズ(cm)19×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:255×160×80、蓋のみ:255×160×80
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。ストレーナー付き。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼
幅(mm)鍋:170、ストレーナーサイズ:160
全長(mm)鍋:285、ストレーナーサイズ:260
高さ(mm)鍋:160、ストレーナーサイズ:150
質量(g)鍋:592、ストレーナー:109
サイズ(cm)17
容量(L)2.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。