鍋・釜・やかん :「台所用」の検索結果
鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。
関連キーワード
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
呼び寸法(cm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽くて使い勝手がよい。ちょっとしたお味噌汁や煮込み料理などに。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質表面加工: ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
容量(mL)満水:600、適正:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×95×155
軽くて使い勝手がよい。 ちょっとした際、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
鍋の左右に注ぎ口付
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色レッド
サイズ14cm
サイズ(cm)14
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)150×280×75(mm)
底面の厚さ(mm)1.8
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。オール熱源対応。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)1.4
質量(g)633
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。オール熱源対応。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)1.4
質量(g)721
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。