5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスとアルミを合わせ、熱伝導性と保温性の両方に優れた片手鍋を実現。底面を均一に加熱できるだけでなく、側面まで速く熱がまわりやすい。持ちやすく短いハンドルのおかげで片手鍋の重さをあまり感じさせず、調理がしやすい。耐熱性のハンドルなので、片手鍋をそのままオーブンに入れて加熱できる。深さがあるので、炒め物だけでなく煮物、揚げ物そして蒸し物にも使用できる。鍋中の食材がラクに返せる補助ハンドル付
材質本体/アルミニウム合金・ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂、コネクター/ステンレス鋼 サイズ(cm)18
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

口径の広さと鍋の深さ、傾斜のある側面、そして熱や蒸気が対流しやすいドーム状のガラス蓋にこだわりました。熱伝導のよいステンレス鋼材とフライパンとしても使える深さ、ハンドルを含む鍋全体が耐熱仕様でオーブンに丸ごと入れられ、様々なシーンで活躍します。シンプルなデザインで家族、友人が集まったときのおもてなしに。IH/ガスコンロ/オーブン/シーズヒータ/ハロゲンヒータ/エンクロヒータ/ラジェントヒータ対応。別売りのスチームプレートを卓上鍋と一緒にお使い頂くことで、料理の幅がさらに広がります。
材質ステンレス鋼・アルミニウム合金 底厚2mm、ハンドル/ステンレススチール(一部シリコーンゴム) (耐熱温度230度)、ふた/強化の種類/全面物理強化、フレーム部分/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度/230度) 質量(g)約1500 本体寸法(mm)約325×250×125 寸法(cm)23
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

料理研究家の脇雅世さんのアイデアを製品化しました。IH料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。毎日のちょこっと使いに最適な15cmの両手深型鍋です。オーブンにも対応。耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。
材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃) 質量(g)約890 本体寸法(mm)約235×165×142 寸法(cm)15
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

料理研究家 脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。毎日のちょこっと使いに最適な15cmの片手鍋です。オーブンにも対応。耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。
材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃) 質量(g)約790 本体寸法(mm)約285×165×152 寸法(cm)15
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

角鍋と重ねてコンパクト収納が可能です。
材質フレーム・取っ手/ステンレススチール 質量(g)約645 本体寸法(mm)約262×208×60
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷