炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用
材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
容量(L)2.8(1~3合用)
材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)1.4
外寸(mm)260×216×H200
底径(Φmm)135
内径(mm)157
EBM品番1520700
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。