うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質杉
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉
寸法(mm)内容器:304×304×120
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)
容量(L)11.1
電源(V)単相100
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277
安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)
仕切り四ッ切
温度調整方法可変式サーモスタット
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。