1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115 付属品交換プラグ 材質ステンレス及びアルミ 質量(kg)8.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)200 プレート寸法(mm)485×285 温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器ペルチェ素子(75W×3) TKG品番9-1639-0301 TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷