フライパン・グリルパン :「玉子 焼き 器 厚 焼き」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底厚約5.2mmで熱が均一に伝わり、調理しやすい玉子焼きフライパン。ふっ素コートで焦げ付きにくくお手入れ簡単!焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コートだから、摩耗に強い。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコンゴム、はり底:ステンレス鋼 質量(g)約555 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内寸(mm)80×130 底面の厚さ(mm)5.2(はり底含む)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)。玉子焼きだけでなく、朝食 のちょっとした焼き物・炒 め物にも便利。一人分の調理にも丁度よいサイズだから、一人暮らしの方にもおすすめです。お弁当作りに大活躍!家庭 料理の定番、玉子焼き専用のフライパン。熱が均一に伝わるので、焦がさず焼くことができます。チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)。底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。お手入れとお片付けと便利なフライパンです。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%) 厚さ(mm)底(はり底含む):3.5 質量(g)(約)405 規格玉子焼き器 加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工 使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応) 寸法(cm)パッケージサイズ:(約)18×22.9×5.2 内径(cm)縦20.8、横15.7 深さ(cm)3.6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷