2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で衛生的なステンレス製鍋。フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい。ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます。お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです。IH・ガス火を含む全ての熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm、)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化 寸法(mm)約285×190×135 質量(g)約750 サイズ(cm)18 満水容量(L)2.5
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

内面はふっ素樹脂加工なので汚れを落としやすいです。中の様子が見えるガラス蓋付。少人数・個食に最適、使い勝手のいい「ジャストサイズ」。食べきれる量を作ることにより、作り過ぎのムダを減らします。オール熱源対応。省スペースに収納小ぶりなサイズなので限られた空間でもスッキリ収納することができます。PFOA・PFOS不使用
材質本体/アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋/全面物理強化ガラス・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・座板:ナイロン(耐熱温度180度) ブルー 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)