蒸し鍋・せいろ・スチーマー :「ゆで卵メーカー」の検索結果
蒸し器・揚げ物用品は、調理器具の中でも、蒸気によって蒸す、油で揚げるという調理に使われる専用の道具類。主に、家庭の台所や飲食店で利用されています。蒸し料理を作る道具には、金属製のものや木製竹製のせいろなどがあり、材質や形は様々です。一度に調理する量や料理の種類によって選択しましょう。揚げ物の調理には、料理の油を切る天台、かき揚げレードルなどが使用されています。また、オイルポットやかす揚げは、調理後の揚げ油の処理におすすめです。
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
アズワン品番64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 鍋・釜・やかん
- フライパン・グリルパン
- 包丁・ナイフ・砥石
- まな板・解凍ボード
- 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
- 麺台・のし台・こま板
料理道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。