絞り込み
ブランド
- ユメールMJP
- SUGICO(スギコ)(7)
- EBM(江部松商事)(4)
- 象印マホービン(1)
- タニコー(1)

超音波ジャット洗米器
ユメールMJP¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。サイズ300型容量2斗用寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
超音波ジェット洗米器
ユメールMJP¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
ジェット気泡万能洗浄機
ユメールMJP¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。 気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。 使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。 野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。全長(mm)420ホース長さ(mm)900
業務用ジェット気泡万能洗浄器
ユメールMJP¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ハンディタイプで水道につなぐだけ、低い水道圧でもジェット気泡になります。米とぎにも最適。水栓差込口付寸法(mm)本体:400、ホース:900
ジェット気泡万能洗浄機
ユメールMJP(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
超小型洗米機 MiNiポリシャー
ユメールMJP¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640TKG品番9-0291-0401TKG品番(2017)6-0266-0401
MJP式超音波ジェット洗米器
ユメールMJP(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)