絞り込み
ブランド
- 田崎製作所
- EBM(江部松商事)(2)
- LT(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- TKG(2)
- なんつね(2)
- アルファ・ローヤル(9)
- ハッピージャパン[厨房用品](1)
- ボニー(1)
- 中部コーポレーション(2)
- 千葉工業所(1)
- 大道産業(1)

ハムスライサー AGS-300S
田崎製作所¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに寸法(mm)625×520×H418質量(kg)29消費電力(W)248刃径(Φmm)300作動方式手動式使用電源(V)単相100(50/60Hz)定格時間(分)40処理能力1000~1500枚/h切断厚(mm)0~13切断可能寸法(mm)W230×H170×D280